BALDOR MOTOR Super-E HVAC-motorer, trefasede, fotmonterte


filtre
Base: RG , Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Innkapslingstype: ODP , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , IP-vurdering: 22/23 , Montering: F1 , Monteringstype: Fotmontering , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,200 rpm
StilModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsolasjonMotor TypeStrøm uten belastningPris (eks. mva)
A
EHM2531T
-60/30216 LB-FT-25F-12.7 Amps81 801 NOK
A
EHM3313T
-26-25/12.586.2 LB-FT-10F-5.51 Amps38 117 NOK
B
EHM3611T
-9-8.4/4.233.6 LB-FT-3F-2.33 Amps22 388 NOK
A
EHM2515T
-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 Amps67 234 NOK
A
EHM2531T-8
-70213 LB-FT-25F-29 Amps81 801 NOK
A
EHM2539T
-92/46360 LB-FT-40F-16.5 Amps131 069 NOK
A
EHM2543T
-114/57420 LB-FT-50F-20.2 Amps142 713 NOK
A
EHM2547T
-144-136/68--60F--161 349 NOK
A
EHM3311T-8
-22.266.6 LB-FT-7.5B-10.5 Amps31 670 NOK
B
EHM3615T
-13.9-13.4/6.752.2 LB-FT-5F-3.24 Amps24 449 NOK
A
EHM3313T-8
-29.590.9 LB-FT-10F-14 Amps38 117 NOK
C
EHM4104T
-78-76/38314 LB-FT-30F-19.3 Amps112 257 NOK
A
EHM3218T-8
-15.345.6 LB-FT-5F-7.02 Amps21 789 NOK
C
EHM4103T
-64-60/30226 LB-FT-25F-11 Amps94 731 NOK
C
EHM4110T
-102-96/48413 LB-FT-40F-20.3 Amps146 500 NOK
C
EHM2333T
-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps60 047 NOK
A
EHM2515T-8
-54.3205 LB-FT-20F-22.4 Amps67 234 NOK
A
EHM2523T
-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-15F-7.27 Amps53 741 NOK
B
EHM3558T
-5.9-5.8/2.924.6 LB-FT-2F-1.72 Amps20 327 NOK
B
EHM3710T
-21-18.8/9.469.4 LB-FT-7.5F-4.46 Amps34 841 NOK
A
EHM3218T
-14-13.2/6.644.8 LB-FT-5F-2.96 Amps21 789 NOK
B
EHM3714T
-25.4-24/12134 LB-FT-10F-5.49 Amps39 297 NOK
C
EHM2334T
-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 Amps72 624 NOK
A
EHM2523T-8
-40.7171 LB-FT-15F-16.7 Amps53 741 NOK
A
EHM2535T
-70/35272 LB-FT-30F-13.32 Amps116 344 NOK
A
EHM3116T-8
-3.512.3 LB-FT-1F-2.25 Amps16 769 NOK
A
EHM3154T
-4.4/2.217.7 LB-FT-1.5F-1.43 Amps17 403 NOK
A
EHM3211T
-8.4/4.237.4 LB-FT-3F-2.43 Amps20 063 NOK
A
EHM3157T
-5.8/2.925.1 LB-FT-2F-1.83 Amps18 706 NOK
A
EHM3116T
-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F-1 Amps16 769 NOK
A
EHM2555T
-240-226/113799 LB-FT-100F-37.1 Amps225 536 NOK
B
EHM3546T-5
1.2--85.5----18 918 NOK
B
EHM3554T-5
1.8--86.5----19 006 NOK
B
EHM3558T-5
2.3--86.5----20 327 NOK
B
EHM3546T
3.1-3/1.5--85.5----18 918 NOK
B
EHM3611T-5
3.3--89.5----22 388 NOK
A
EHM3305T
4.5 A9.4 A @ 208 V 9.0 A @ 230 V 4.5 A @ 460 V46.48 LB-FT---3734M-18 878 NOK
B
EHM3554T
4.5-4.4/2.2--86.5----19 006 NOK
A
EHM3154T-8
5.1--86.5----17 403 NOK
A
EHM3157T-8
6.5--86.5----18 706 NOK
D
EHM3708T
7.2 A15.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 V80.1 LB-FT---3752M-25 777 NOK
A
EHM3309T
7.4 A15.2 A @ 208 V 14.8 A @ 230 V 7.4 A @ 460 V77.9 LB-FT---3744M-24 570 NOK
A
EHM2506T
11.0 A23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-51 434 NOK
A
EHM2276T
11.0 A23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-74 914 NOK
D
EHM2332T
14.1 A30.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-48 693 NOK
A
EHM2511T
14.3 A30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-66 618 NOK
A
EHM3311T
20.4-19.4/9.7---7-1 / 2 hk---19 235 NOK
A
EHM2524T
20.5 A42.0 A @ 208 V 41.0 A @ 230 V 20.5 A @ 460 V185 LB-FT---4038M-89 481 NOK
C
EHM4100T
21.0 A42.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V195 LB-FT---1046M-113 525 NOK
A
EHM2528T
27.0 A56.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V291 LB-FT---4056M-108 681 NOK
C
EHM4111T
32.0 A70.0 A @ 208 V 64.0 A @ 230 V 32.0 A @ 460 V357 LB-FT---1072M-170 526 NOK
A
EHM2532T
34.0 A70.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V----4072M-131 069 NOK
A
EHM2536T
39.0 A82.0 A @ 208 V 78.0 A @ 230 V 39.0 A @ 460 V417 LB-FT---4084M-136 671 NOK
A
EHM2551T
174/87---75 hk---197 881 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?