BALDOR MOTOR EHM2532T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1200 RPM, 25 hk, 3-faset, ODP, 324T Ramme | AJ6RVG

BALDOR MOTOR EHM2532T generell HVAC-motor, 230/460V, 1200 RPM, 25 hk, 3-fase, ODP, 324T ramme

På lager
Vare: AJ6RVG Modell: EHM2532T

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40 grader
amps70.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame324T
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning34.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type4072M
Antall poler6
Produksjon25.000 hk
Total lengde27.69 "
Fase3
Power Factor76
Servicefaktor1.15
Speed1,180 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,200 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 176.85
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 93.00%
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 10 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 2.125 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Bare monteringsbestemmelser
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsolasjonMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR EHM2276T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-faset, TEFC, 254T Ramme | AJ6RUR EHM2276T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-40 148 NOK
BALDOR MOTOR EHM2332T Generell HVAC-motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-faset, TEFC, 256T Ramme | AJ6RUT EHM2332T14.1 A30.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-45 746 NOK
BALDOR MOTOR EHM2333T Generell HVAC-motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps32 181 NOK
BALDOR MOTOR EHM2334T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-faset, TEFC, 256T Ramme | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 Amps38 921 NOK
BALDOR MOTOR EHM2506T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-faset, ODP, 254T Ramme | AJ6RUW EHM2506T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-27 564 NOK
BALDOR MOTOR EHM2511T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-faset, ODP, 256T Ramme | AJ6RUX EHM2511T14.3 A30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-35 702 NOK
BALDOR MOTOR EHM2515T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-faset, ODP, 256T Ramme | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 Amps36 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EHM2532T generell HVAC-motor, 230/460V, 1200 RPM, 25 hk, 3-fase, ODP, 324T ramme
70 243 NOK / enhet