BALDOR MOTOR EHM2506T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-faset, ODP, 254T Ramme | AJ6RUW

BALDOR MOTOR EHM2506T generell HVAC-motor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-fase, ODP, 254T ramme

På lager
Vare: AJ6RUW Modell: EHM2506T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40 grader
amps23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame254T
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning11.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3950M
Antall poler6
Produksjon7.500 hk
Total lengde23.19 "
Fase3
Power Factor70
Servicefaktor1.15
Speed1,180 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,200 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 111.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 90.20%
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: H
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 12 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsolasjonMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR EHM2276T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-faset, TEFC, 254T Ramme | AJ6RUR EHM2276T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-74 914 NOK
BALDOR MOTOR EHM2332T Generell HVAC-motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-faset, TEFC, 256T Ramme | AJ6RUT EHM2332T14.1 A30.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-48 693 NOK
BALDOR MOTOR EHM2333T Generell HVAC-motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps60 047 NOK
BALDOR MOTOR EHM2334T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-faset, TEFC, 256T Ramme | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 Amps72 624 NOK
BALDOR MOTOR EHM2511T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-faset, ODP, 256T Ramme | AJ6RUX EHM2511T14.3 A30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-66 618 NOK
BALDOR MOTOR EHM2515T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-faset, ODP, 256T Ramme | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 Amps67 234 NOK
BALDOR MOTOR EHM2515T-8 VVS-motor for generell bruk, 200V, 1800 RPM, 20 hk, 3-faset, ODP, 256T Ramme | AJ6RUZ EHM2515T-8-54.3205 LB-FT-20F-22.4 Amps67 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EHM2506T generell HVAC-motor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-fase, ODP, 254T ramme
51 434 NOK / enhet