Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON EC-52 Limit Washer PK2 | AH9ZYA 46G760

DAYTON EC-52 Limit Washer PK2

På lager
Vare: AH9ZYA Modell: EC-52Kryssref.: 46G760

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrens vaskemaskin
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
DAYTON MHGXEC52GGS grenseskive | AJ2BEK 46J397 MHGXEC52GGS236NOK
DAYTON MHGX4EC52GGS grenseskive | AJ2BFC 46J452 MHGX4EC52GGS279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON EC-52 Limit Washer PK2
26NOK /pakke