Base bredde: 32.25 " , Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Farge: Blå, gul , Avstand mellom trinn: 10 " , Bredde på hjul foran: 1 1 / 4 " , Rekkverk Høyde: 31 5 / 8 " , Rekkverk inkludert: Ja , Materiale: Stål , Antall Caster: 2 , Fjærbelastet: Nei , Trinnvinkel: 58 grader , Trinndybde: 7" , trinnmateriale: Stål , Trinnbredde: 24.25 " , Brukbar trinnbredde: 24 1 / 4 "
LAD-FM-serien mellomstiger
Vestil LAD-FM-serie stiger brukes til tilgang til mellomgulv og innvendige rom over lagerrom eller kontorer. De er integrert med monteringsbraketter som letter påsveiset eller påmontert montering og en innbakt pulverlakkert overflate for ripebestandighet. Disse stiger har et trinnet trinndesign for sikret fot og poly-på-poly hjul for utmerket støtdemping.
Egenskaper
- Vestil mesaninstiger har en gjenget trinndesign for et sikkert fotfeste og stabilitet.
- De er integrert med monteringsbraketter, forenkler sveiset eller boltet installasjon og har poly-på-poly hjul for utmerket støtdemping.
- Hjulene på disse mesaninstigene ruller på bakken når de skralles og rekkverkene heves mekanisk til klatreposisjon når stigen låses på plass.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Kommer Vestil mesaninstiger med noen belegg?
Ja, Vestil mesaninstiger har bakt pulverlakk med blå finish for ekstra seighet.