SPEEDAIRE Dobbeltvirkende rund luftsylinder, nesefeste, 1-1/2" borediameter


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 1.5 " , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Monter: Nese , Nose Mount Thread: 3/4 "-16 , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Stang trådlengde: 3 / 4 " , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Rørmateriale: Rustfritt stål
StilModellTemp. OmrådeEndematerialeMaks. PressTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådstørrelseStrokePris (eks. mva)
A
5ZEA3
-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi6.44 "1 / 8 "PT7 / 16 "7/16 "-20 UNF2"803NOK
A
5ZEA5
-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi8.44 "1 / 8 "PT7 / 16 "7/16 "-20 UNF4"909NOK
A
5ZEA7
-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi10.44 "1 / 8 "PT7 / 16 "7/16 "-20 UNF6"1 003 NOK
A
5ZEA2
-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi5.44 "1 / 8 "PT7 / 16 "7/16 "-20 UNF1"825NOK
A
5ZEA4
-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi7.44 "1 / 8 "PT7 / 16 "7/16 "-20 UNF3"856NOK
A
5ZEA6
-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi9.44 "1 / 8 "PT7 / 16 "7/16 "-20 UNF5"962NOK
B
1.50DXPSRD03.00
32 grader til 160 grader FDelrin100 psi6.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF2"208NOK
B
1.50DXPSRD06.00
32 grader til 160 grader FDelrin100 psi9.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF5"1 047 NOK
B
1.50DSRD01.00
32 grader til 160 grader FDelrin100 psi5.44 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF1"173NOK
B
1.50DXPSRD04.00
32 grader til 160 grader FDelrin100 psi7.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF3"1 047 NOK
B
1.50DXPSRD05.00
32 grader til 160 grader FDelrin100 psi8.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF4"1 047 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?