Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1.50DXPSRD05.00 Luftsylinder 4 tommers slaglengde 8.69 tommer | AE6LBN 5TRG1

SPEEDAIRE 1.50DXPSRD05.00 Luftsylinder 4 tommers slaglengde 8.69 tommer

På lager
Vare: AE6LBN Modell: 1.50DXPSRD05.00Kryssreferanse: 5TRG1
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
1 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.5 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeDelrin
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press100 psi
MonterNese
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde8.69 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Portstørrelse1 / 8 "
Rod Dia.0.437 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse7 / 16-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område32 grader til 160 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeEndematerialeMaks. PressTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådstørrelseStrokePris
SPEEDAIRE 1.50DSRD01.00 Luftsylinder 1 tommers slag 5.44 tommers lengde | AE6LAB 5TRC7 1.50DSRD01.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi5.44 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF1"173NOK
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD03.00 Luftsylinder 2 tommers slag 6.69 tommers lengde | AE6LBL 5TRF9 1.50DXPSRD03.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi6.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF2"208NOK
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD04.00 Luftsylinder 3 tommers slaglengde 7.69 tommer | AE6LBM 5TRG0 1.50DXPSRD04.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi7.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF3"1 047 NOK
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD06.00 Luftsylinder 5 tommers slaglengde 9.69 tommer | AE6LBP 5TRG2 1.50DXPSRD06.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi9.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF5"1 047 NOK
SPEEDAIRE 5ZEA2 luftsylinder 1 tommers slaglengde 5.44 tommer | AE7LYH 5ZEA2-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi5.44 "1 / 8 "PT7 / 16 "7/16 "-20 UNF1"825NOK
SPEEDAIRE 5ZEA3 luftsylinder 2 tommers slaglengde 6.44 tommer | AE7LYJ 5ZEA3-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi6.44 "1 / 8 "PT7 / 16 "7/16 "-20 UNF2"803NOK
SPEEDAIRE 5ZEA4 luftsylinder 3 tommers slaglengde 7.44 tommer | AE7LYK 5ZEA4-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi7.44 "1 / 8 "PT7 / 16 "7/16 "-20 UNF3"856NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1.50DXPSRD05.00 Luftsylinder 4 tommers slaglengde 8.69 tommer
1 047 NOK / enhet