BALDOR MOTOR EHM2515T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-faset, ODP, 256T Ramme | AJ6RUY

BALDOR MOTOR EHM2515T generell HVAC-motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fase, ODP, 256T ramme

På lager
Vare: AJ6RUY Modell: EHM2515T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
amps47/23.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment203 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettOPSB
Frame256T
Dreiemoment med full belastning59.4 LB-FT
HP20
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 10
MonteringF1
Strøm uten belastning9.55 Amps
Antall poler04
Produksjon20
Fase3
Power Factor86
RevisjonK
RPM1765
Temp. Stige44 grader C
typen3944M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 115 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP2094E06B03
    • Opptrekksmoment: 73.8 LB-FT
    • Startstrøm: 160.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsolasjonMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR EHM2276T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-faset, TEFC, 254T Ramme | AJ6RUR EHM2276T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-74 914 NOK
BALDOR MOTOR EHM2332T Generell HVAC-motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-faset, TEFC, 256T Ramme | AJ6RUT EHM2332T14.1 A30.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-48 693 NOK
BALDOR MOTOR EHM2333T Generell HVAC-motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps60 047 NOK
BALDOR MOTOR EHM2334T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-faset, TEFC, 256T Ramme | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 Amps72 624 NOK
BALDOR MOTOR EHM2506T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-faset, ODP, 254T Ramme | AJ6RUW EHM2506T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-51 434 NOK
BALDOR MOTOR EHM2511T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-faset, ODP, 256T Ramme | AJ6RUX EHM2511T14.3 A30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-66 618 NOK
BALDOR MOTOR EHM2515T-8 VVS-motor for generell bruk, 200V, 1800 RPM, 20 hk, 3-faset, ODP, 256T Ramme | AJ6RUZ EHM2515T-8-54.3205 LB-FT-20F-22.4 Amps67 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EHM2515T generell HVAC-motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fase, ODP, 256T ramme
67 234 NOK / enhet