HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Beskyttelseshetter


filtre
Nåværende vurdering: 400 A , Materiale: Termoplastisk elastomer , NEMA-vurdering: 3R, 4X og 12K , Type: Enpolet enhet
StilModellFARGEpasserPris (eks. mva)
A
HBLFCAPBK
Svart300 / 400A kvinnelige enkeltpolenheter560NOK
B
HBLMCAPBK
Svart300 / 400A mannlige enkeltpolenheter560NOK
C
HBLFCAPBL
Blå300 / 400A kvinnelige enkeltpolenheter560NOK
D
HBLMCAPBL
Blå300 / 400A mannlige enkeltpolenheter560NOK
E
HBLFCAPGN
Grønn300 / 400A kvinnelige enkeltpolenheter560NOK
F
HBLMCAPGN
Grønn300 / 400A mannlige enkeltpolenheter560NOK
G
HBLFCAPR
Rød300 / 400A kvinnelige enkeltpolenheter560NOK
H
HBLMCAPR
Rød300 / 400A mannlige enkeltpolenheter560NOK
I
HBLMCAPW
Hvit300 / 400A mannlige enkeltpolenheter560NOK
J
Hblfcapw.
Hvit300 / 400A kvinnelige enkeltpolenheter560NOK

Beskyttelseshetter

Hubbell Wiring Device-Kellems beskyttende hetter er mye brukt med enpolede kontakter, slik som festeplugger og kontakter. De er ideelle for enheter med én pinne og hylse for studio-, scene- og teaterapplikasjoner. Disse enhetene har termoplastisk konstruksjon for å forhindre sprekker under varme eller kalde forhold. Velg fra et bredt utvalg disse 300 / 400A mannlige og kvinnelige, enpolede enhetene, tilgjengelig i blå, grønn, hvit, svart og rød farger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?