NIBCO Sugelinje P-felle


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
U698 11/4
439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "850NOK
A
U698 3/4
582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "405NOK
A
U698 5/8
631 psi @ 100 grader F3 / 4 "5 / 8 "534NOK
A
U698 1/2
722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "368NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?