VICTOR Plasma Cutter


Victor Thermal Dynamics plasmakuttere er egnet for å kutte metaller som kobber, bløtt stål, aluminium og rustfritt stål. Disse plasmakutterne brukes i HVAC, sveising, bilreparasjoner og metallproduksjon.

filtre
Kabel lengde: 35ft. , Design: elektronisk , Inngangsspenning: 220/440 , Total høyde: 21 " , Total bredde: 13 "
StilModellSkjærekapasitetGenerell dybdePris (eks. mva)
A
PT-Cut Master A-80
1 / 2 "31 "77 823 NOK
B
PT-Cut Master A-120
5 / 8 "32 "95 784 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Plasmakutteren lager en elektrisk lysbue mellom en dyse og et metallarbeidsstykke, som ioniserer gasser som luft, argon eller nitrogen.
  • Den ioniserte gassen blir ledende, og lar en elektrisk strøm flyte mellom dysen og arbeidsstykket.
  • Dette genererer varme og skaper en høytemperatur plasmastråle, som skjærer gjennom metallet ved å smelte det og blåse det bort, og lage et presist og rent kutt.

Egenskaper

  • Disse Victor plasmakuttere kommer med et startsett og automatisert brenner for enkel og rask kontroll.
  • De har et minimum inngangstrykk på 75 PSI.
  • Disse Thermal Dynamics plasmakutterne har 35 fot lang jord og brennerkabellengde.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke verktøy følger med disse Victor Thermal Dynamics plasmakutterne?

De har en plasmalykt, kabel, et forbruksmateriell og en arbeidsklemme.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?