Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO U698 3/4 Sugeledning P-felle Wrot Copper C x C | AE4YNZ 5P143

NIBCO U698 3/4 Sugeledning P-felle Wrot Copper C x C

På lager
Vare: AE4YNZ Modell: U698 3/4Kryssreferanse: 5P143
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSugelinje P-felle
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press582 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO U698 1/2 Sugelinje P-felle Vot kobber C x C | AE4YNX 5P141 U698 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "368NOK
NIBCO U698 5/8 Sugelinje P-felle Wrot Kobber C x C | AE4YNY 5P142 U698 5/8631 psi @ 100 grader F3 / 4 "5 / 8 "534NOK
NIBCO U698 11/4 Sugeledning P-felle Wrot Copper C x C | AE4YPA 5P145 U698 11/4439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "850NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO U698 3/4 Sugeledning P-felle Wrot Copper C x C
405NOK / enhet