Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2MEY6 Motor Mounting Bracket Torsion-flex 9-10 inch | AC2RCX

DAYTON 2MEY6 Motorfestebrakett Torsion-flex 9-10 tommer

På lager
Vare: AC2RCX Modell: 2MEY6
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorfeste
BrakettypeTorsion Flex
AnleggMalet stemplet stål
Diameter9 og 10 "
For NEMA Frame48

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8503009520
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Passer til blåserdiameter. (In.) (9 eller 10)

Produktvarianter

ProduktModellAnleggDiameterSakPris
DAYTON 12N970 Motormonteringsbrakett 4 Ben 5-5/8 Diameter | AA4JFK 12N970-5.625 "Motorfeste298NOK
DAYTON 2MEV2 Motorholder 3-ring anodisert stål | AC2RBY 2MEV2Anodisert stålstang9"Motorfeste288NOK
DAYTON 2MEV4 Motorfesteholder 3-rings anodisert stål | AC2RCA 2MEV4Anodisert stålstang10 "Motorfeste291NOK
DAYTON 2MEV6 Motor Mounting Bracket Butt Type Galvanized Steel | AC2RCC 2MEV6Galvanisert stemplet stål-Motorfeste169NOK
DAYTON 2MEV7 Motor Mounting Bracket Torsion-flex Galvanized Steel | AC2RCD 2MEV7Galvanisert stemplet stål9 og 10 "Motorfeste328NOK
DAYTON 2MEY5 Motor Mounting Bracket Torsion-flex 9-10 inch | AC2RCW 2MEY5Malet stemplet stål9 og 10 "Motorfeste322NOK
DAYTON 2MEY7 Motor Mounting Bracket Torsion-flex 9-10 inch | AC2RCY 2MEY7Malet stemplet stål9 og 10 "Motorfeste326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MEY6 Motorfestebrakett Torsion-flex 9-10 tommer
332NOK / enhet