PARKER Røradaptere i F5OG -serien, rett form


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Tilkoblingstype: SAE-ORB x FNPT , Antall hull: 2 , Temp. Område: 30 grader til 250 grader F
StilModellHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
16-3 / 4 F5OG-SS
1.5 "4800 psi4800 psi1.5 "1-5/16-12 x 3/4"3 250 NOK
A
12-3 / 8 F5OG-SS
1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "3/4-16 x 1/2"1 222 NOK
A
12-1 / 2 F5OG-SS
1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "1-1/16-12 x 1/2"2 807 NOK
A
8-1 / 2 F5OG-SS
1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"2 389 NOK
A
10-1 / 2 F5OG-SS
1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "1-1/16-12 x 3/8"2 154 NOK
A
12-3 / 4 F5OG-SS
1.375 "4800 psi4800 psi1.375 "1-1/16-12 x 3/4"2 939 NOK
A
16-1 F5OG-SS
1.625 "3600 psi3600 psi1.625 "1-5/16-12 x 1"3 863 NOK
A
20-1 F5OG-SS
1.875 "3600 psi3600 psi1.875 "1-5/8-12 x 1"4 081 NOK
A
20-1 1/4 F5OG-SS
2"3000 psi3000 psi2"1-7/8-12 x 1"5 274 NOK
A
24-1 1/2 F5OG-SS
2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/2"6 499 NOK
A
24-1 1/4 F5OG-SS
2.125 "2500 psi2500 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/4"5 205 NOK
A
24-1 F5OG-SS
2.125 "3600 psi3600 psi2.125 "1-5/8-12 x 1-1/4"6 411 NOK
A
32-2 F5OG-SS
2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "2-1/2-12 x 2"9 584 NOK
A
4-1 / 4 F5OG-SS
3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"1 873 NOK
A
6-1 / 4 F5OG-SS
3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"1 211 NOK
A
8-3 / 8 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"1 254 NOK
A
8-1 / 4 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"1 599 NOK
A
6-3 / 8 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"1 609 NOK
A
4-1 / 8 F5OG-SS
9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"1 332 NOK

Røradaptere i F5OG -serien, rett form

Parker F5OG-seriens røradaptere er designet for tilkobling av rør/rør, regulering av væskestrøm eller tilpasning til rørdeler med uregelmessig form. Disse enhetene er laget av rustfritt stål for å gi utmerket korrosjonsmotstand og i stand til å håndtere trykk opp til 6000 PSI. De er konstruert med en lengre låsemutter for å eliminere skiveskader og gjøre enheten praktisk talt lekkasjesikker; ideell for bruk i konstruksjon, luftløft, materialhåndtering, transport og andre. Velg fra et bredt utvalg av disse portadapterne, tilgjengelig i utvendige diametre (OD) fra 0.562 til 2.125 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?