VAL-MATIC Pluggventil


Val-Matic pluggventiler brukes i applikasjoner som rått/rent vann, renseanlegg for avløpsvann, vanning, slipende slam, korrosive kjemikalier, avsalting, gravtjenester og vertikale opp/ned strømningssystemer. Disse enhetene har jevn strømlinjeformet kontur for å tillate jevn passasje...e av store faste stoffer og forhindre tilstopping av systemet.Les meg

filtre
Body Material: Cast Iron , Maks. Press: 175 psi , Forseglingsmateriale: Buna-N , Temp. Område: -30 grader F til 150 grader F , Ventildesign: 2-veis
StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstypeHåndtakstypeAntall bolterTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
5800.75 RTL
37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "2 916 NOK
A
5801 RTL
37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "3.125 "1"2 991 NOK
A
5801.5 RTL
37FNPTSpaken betjent-7.13 "6.75 "1.5 "3 718 NOK
A
5800.5 RTL
37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "2 804 NOK
A
5801.25RLT
37FNPTSpaken betjent-7.13 "6.75 "1.25 "3 380 NOK
A
5802 RTL
150FNPTSpaken betjent-7.13 "5.25 "2"4 106 NOK
B
5825 RN
240med flensDirekte mutterdrevet414.125 "7.5 "2.5 "8 613 NOK
B
5803 RN
320med flensDirekte mutterdrevet414.125 "8"3"-
RFQ
B
5804 RN
570med flensDirekte mutterdrevet816.5 "9"4"-
RFQ
B
5806 RN
1200med flensDirekte mutterdrevet819.375 "10.5 "6"-
RFQ
B
5808 RN
2070med flensDirekte mutterdrevet822.63 "11.5 "8"-
RFQ

Pluggventil

Val-matic pluggventiler er designet for bruk med skjermet kloakk, drikkevann/råvann og ikke-slipende slam i vanning, nedgraving og vertikale opp/nedstrømningssystemer. Aksel- og tetningssystemet til disse Val-Matic pluggventilene har pakningsoverbelastningsbeskyttelse (POP) for å forhindre overstramming av pakningsmaterialet og forlenge pakningens levetid. Disse ventilene er spakbetjent og består av ve-type pakning som er utskiftbar og feltjusterbar. De er i stand til å motstå trykk opp til 175 psi og overholder ASTM A126 klasse B-standarder. Velg fra et bredt utvalg av Val-Matic pluggventiler, tilgjengelig i FNPT og flensforbindelser på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • De kommer integrert med Grit-Guard-tetninger for å forhindre at grus og media når lagrene og pakningen, og reduserer dermed slitasje eller plugglåsing.
  • Akseltetningene deres har pakningsoverbelastningsbeskyttelse (POP) for å forhindre overstramming av pakningsmaterialet og forlenge pakningens levetid.
  • Disse pluggventilene bruker en konturformet og fullstendig innkapslet støpt plugg for å redusere korrosjon og slitasje i alvorlige abrasive applikasjoner og en friksjonskrage for å sikre pluggen i enhver posisjon.
  • De kommer integrert med PTFE (øvre) og rustfritt stål (nedre) trykklager for å tillate enkel aktivering og forhindre slitasje.
  • Disse enhetene er spakbetjent og omfatter V-type pakning som er utskiftbar og feltjusterbar.

Standarder og godkjenninger

  • ASTM A126, klasse B

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den eksentriske handlingen til pluggventilen?

Pluggventilens eksentriske handling roterer pluggen inn og ut av sittende stilling med minimal kontakt, og forhindrer dermed høyt dreiemoment og slitasje.

Hva er hensikten med det fulle toppdekselet?

Det fulle toppdekselet gir rask tilgang for inspeksjon uten å fjerne ventilen fra ledningen.

Hva er avtakbare POP-shims?

POP (pakning overbelastningsbeskyttelse) shims beskytter pakking ved å unngå overbelastning under feltjustering eller utskifting.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?