VAL-MATIC 5806RN Pluggventil 6-tommers mutteroperert Ci | AE7BJZ 5WMD4

VAL-MATIC 5806RN Pluggventil 6-tommers mutterstyrt Ci

Vare: AE7BJZ Modell: 5806RNKryssreferanse: 5WMD4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggventil
Body MaterialCast Iron
Volumkoeffisient1200
Tilkoblingstypemed flens
HåndtakstypeDirekte mutterdrevet
Maks. Press175 psi
Antall bolter8
Total høyde19.375 "
Total lengde10.5 "
Rørstørrelse6"
Forsegl materialeBuna-N
Temp. Område-30 grader F til 150 grader F
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.04
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Val-Matic 5806RN pluggventil har jevn strømlinjeformet kontur for å tillate jevn passasje av store faste stoffer og forhindre tilstopping av systemet. Denne enheten brukes i applikasjoner, inkludert vertikale opp-og-ned-strømningssystemer, vanning, avsalting, avløpsvannbehandlingsanlegg, slipende slam og korrosive kjemikalier.

Egenskaper:

  • Val-Matic 5806RN kommer med Grit-Guard-tetninger for å hindre at grus og media kommer til pakningen og lagrene, noe som reduserer slitasje eller plugglås.
  • Akseltetningene har pakningsoverbelastningsbeskyttelse (POP) for å forhindre at pakningsmaterialet blir overstrammet, noe som øker pakningens levetid.
  • Denne pluggventilen bruker en støpt plugg som er fullstendig innkapslet for å redusere korrosjon og slitasje i svært slitende applikasjoner og en friksjonskrage for å holde pluggen på plass.
  • Den har en kombinasjon av øvre og nedre trykklager laget av PTFE og rustfritt stål for å gjøre aktiveringen enkel og redusere slitasjen.
  • Denne enheten har utskiftbar og feltjusterbar V-type pakning og er spakbetjent.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM A126

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet for denne ventilen?

A. -30 til 150 grader Fahrenheit.

Q. Hva er den eksentriske virkningen til pluggventilen?

A. Den eksentriske handlingen til pluggventilen roterer pluggen inn og ut av sittende stilling med liten kontakt, og unngår høyt dreiemoment og slitasje.

Q. Hvilket materiale er konstruksjonen av tetningene til denne pluggventilen?

A. Buna-N.

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingstypeHåndtakstypeAntall bolterTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris
VAL-MATIC 5800.5RTL Pluggventil 1/2 tommers spakbetjent Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "3 020 NOK
VAL-MATIC 5800.75RTL Pluggventil 3/4 tommers spakbetjent Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "3 142 NOK
VAL-MATIC 5801RTL Pluggventil 1 tommers spak operert Ci | AE7BJR 5WMC7 5801 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "3.125 "1"3 222 NOK
VAL-MATIC 5801.25RLT Pluggventil, 1 1/4 tomme, spakbetjent, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25RLT37FNPTSpaken betjent-7.13 "6.75 "1.25 "3 641 NOK
VAL-MATIC 5801.5RTL Pluggventil 1 1/2 tommers spakbetjent Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5 RTL37FNPTSpaken betjent-7.13 "6.75 "1.5 "4 005 NOK
VAL-MATIC 5802RTL Pluggventil 2-tommers spakbetjent Ci | AE7BJV 5WMD0 5802 RTL150FNPTSpaken betjent-7.13 "5.25 "2"4 423 NOK
VAL-MATIC 5825RN Pluggventil 2 1/2 tommers mutteroperert Ci | AE7BJW 5WMD1 5825 RN240med flensDirekte mutterdrevet414.125 "7.5 "2.5 "9 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 5806RN Pluggventil 6-tommers mutterstyrt Ci