Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VAL-MATIC 5800.75RTL Pluggventil 3/4 tommers spakbetjent Ci | AE7BJQ 5WMC6

VAL-MATIC 5800.75RTL Pluggventil 3/4 tommers spak operert Ci

På lager
Vare: AE7BJQ Modell: 5800.75RTLKryssreferanse: 5WMC6
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
3 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggventil
Body MaterialCast Iron
Volumkoeffisient37
TilkoblingstypeFNPT
HåndtakstypeSpaken betjent
Maks. Press175 psi
Total høyde5 1 / 6 "
Total lengde4.125 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Forsegl materialeBuna-N
Temp. Område-30 grader F til 150 grader F
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingstypeHåndtakstypeAntall bolterTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris
VAL-MATIC 5800.5RTL Pluggventil 1/2 tommers spakbetjent Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "3 020 NOK
VAL-MATIC 5801RTL Pluggventil 1 tommers spak operert Ci | AE7BJR 5WMC7 5801 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "3.125 "1"3 222 NOK
VAL-MATIC 5801.25RLT Pluggventil, 1 1/4 tomme, spakbetjent, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25RLT37FNPTSpaken betjent-7.13 "6.75 "1.25 "3 641 NOK
VAL-MATIC 5801.5RTL Pluggventil 1 1/2 tommers spakbetjent Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5 RTL37FNPTSpaken betjent-7.13 "6.75 "1.5 "4 005 NOK
VAL-MATIC 5802RTL Pluggventil 2-tommers spakbetjent Ci | AE7BJV 5WMD0 5802 RTL150FNPTSpaken betjent-7.13 "5.25 "2"4 423 NOK
VAL-MATIC 5825RN Pluggventil 2 1/2 tommers mutteroperert Ci | AE7BJW 5WMD1 5825 RN240med flensDirekte mutterdrevet414.125 "7.5 "2.5 "9 277 NOK
VAL-MATIC 5803RN Pluggventil 3-tommers mutteroperert Ci | AE7BJX 5WMD2 5803 RN320med flensDirekte mutterdrevet414.125 "8"3"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 5800.75RTL Pluggventil 3/4 tommers spak operert Ci
3 142 NOK / enhet