VAL-MATIC 5803RN Pluggventil 3-tommers mutteroperert Ci | AE7BJX 5WMD2

VAL-MATIC 5803RN Pluggventil 3-tommers mutterstyrt Ci

Vare: AE7BJX Modell: 5803RNKryssreferanse: 5WMD2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggventil
Body MaterialCast Iron
Volumkoeffisient320
Tilkoblingstypemed flens
HåndtakstypeDirekte mutterdrevet
Maks. Press175 psi
Antall bolter4
Total høyde14.125 "
Total lengde8"
Rørstørrelse3"
Forsegl materialeBuna-N
Temp. Område-30 grader F til 150 grader F
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.91
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8481803020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Firkantet operasjonsmutterstørrelse (2 ")

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingstypeHåndtakstypeAntall bolterTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris
VAL-MATIC 5800.5RTL Pluggventil 1/2 tommers spakbetjent Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "3 020 NOK
VAL-MATIC 5800.75RTL Pluggventil 3/4 tommers spakbetjent Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "3 142 NOK
VAL-MATIC 5801RTL Pluggventil 1 tommers spak operert Ci | AE7BJR 5WMC7 5801 RTL37FNPTSpaken betjent-5 1 / 6 "3.125 "1"3 222 NOK
VAL-MATIC 5801.25RLT Pluggventil, 1 1/4 tomme, spakbetjent, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25RLT37FNPTSpaken betjent-7.13 "6.75 "1.25 "3 641 NOK
VAL-MATIC 5801.5RTL Pluggventil 1 1/2 tommers spakbetjent Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5 RTL37FNPTSpaken betjent-7.13 "6.75 "1.5 "4 005 NOK
VAL-MATIC 5802RTL Pluggventil 2-tommers spakbetjent Ci | AE7BJV 5WMD0 5802 RTL150FNPTSpaken betjent-7.13 "5.25 "2"4 423 NOK
VAL-MATIC 5825RN Pluggventil 2 1/2 tommers mutteroperert Ci | AE7BJW 5WMD1 5825 RN240med flensDirekte mutterdrevet414.125 "7.5 "2.5 "9 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 5803RN Pluggventil 3-tommers mutterstyrt Ci