Søknadsmiljø: Sykehuskarakter for tung bruk , Tilkobling: Skrueterminaler på baksiden og på siden , Plikt: Ekstra tung , Karakter: Hospital , Høyde: 1.05 " , IP-vurdering: 20 , Lengde: 3.28 " , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Flush , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2 , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Uttakstype: Duplex , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V , Bredde: 1.33 " , Koblingsmetode: Rygg og side
Sykehusklasse dupleksbeholdere m/ isolert bakke, 2 pol
Hubbell Wiring Device-Kellems ekstra kraftige beholdere i sykehusklasse kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse 2-polede, kvinnelige dupleksbeholderne har bak- og sidekoblede design for optimalisering av ledningsforbindelser over skrueterminaler. De har nylon- og PBT -konstruksjon med messingkontakter for slagfasthet og holdbarhet. Disse 125V -beholderne har isolert bakkemekanisme for å eliminere elektromagnetisk støy som kan påvirke sensitivt elektronisk utstyr eller lydutstyr, og en trippel tørkekontaktmekanisme for langvarig oppbevaring av plugger. Velg mellom et stort utvalg av disse 15 / 20A -beholderne, tilgjengelig i oransje og røde farger.