Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG8300R-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, rød | AC2MJZ 2LBY6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300R-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, rød

På lager
Vare: AC2MJZ Modell: IG8300RKryssref: 2LBY6
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
928NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder m / isolert bakke
amps20
søknad MiljøSykehuskarakter for tung bruk
FARGERød
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyEkstra tung
KlasseHospital
Høyde1.05 "
HP1
IP Rating20
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP1
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde1.33 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Isolert bakke

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingampsFARGELedningsstørrelseKarakterHPMaterialeMaks. HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG8200R-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, rød | AC2MJY 2LBY5 IG8200R5-15R15Rød# 14 AWG til # 10 AWG15 A1/2nylon0.5867NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG8200-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, oransje | AE7LFD 5Z827 IG82005-15R15oransje# 14 AWG til # 10 AWG15 A1/2termo0.5862NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG8300-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, oransje | AE7LFE 5Z828 IG83005-20R20oransje# 12 AWG til # 10 AWG20 A1termo1977NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300R-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, rød
928NOK / enhet