Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG8200-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, oransje | AE7LFD 5Z827

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, oransje

På lager
Vare: AE7LFD Modell: IG8200Kryssreferanse: 5Z827

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder m / isolert bakke
amps15
søknad MiljøSykehuskarakter for tung bruk
FARGEoransje
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyEkstra tung
KlasseHospital
Høyde1.05 "
HP1/2
IP Rating20
Lengde3.28 "
Materialetermo
Maks. HP0.5
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
VærbestandigNei
Bredde1.33 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Isolert bakke

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingampsFARGELedningsstørrelseKarakterHPMaterialeMaks. HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG8200R-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, rød | AC2MJY 2LBY5 IG8200R5-15R15Rød# 14 AWG til # 10 AWG15 A1/2nylon0.5867NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG8300R-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, rød | AC2MJZ 2LBY6 IG8300R5-20R20Rød# 12 AWG til # 10 AWG20 A1nylon1951NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG8300-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, oransje | AE7LFE 5Z828 IG83005-20R20oransje# 12 AWG til # 10 AWG20 A1termo11 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, oransje
1 009 NOK / enhet