BRADY Rørmarkør, høytrykkskondensat


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4076-G
-Gul8 til 9-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark337NOK
B
4076-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark209NOK
C
4076-F
-Gul6 til 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark233NOK
D
4076-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark253NOK
E
4076-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Trykt plastark223NOK
F
4076-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark270NOK
G
7137-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"2.25 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
H
109182
8"GrønnKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl470NOK
I
20438
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm389NOK
H
109183
12 "GrønnKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl688NOK
I
73899
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm631NOK
J
7137-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?