Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7137-4 Rørmarkør Høytrykks kondensat Gul | AE9TEF 6M446

BRADY 7137-4 Rørmarkør Høytrykkskondensat Gul

På lager
Vare: AE9TEF Modell: 7137-4Kryssreferanse: 6M446
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)0.2
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7137-1 Rørmarkør Høytrykkskondensat Gul | AD9JKV 4T600 7137-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4076-D Rørmarkør Høytrykks kondensat 4 til 6 | AF3RUA 8CM98 4076-D-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Trykt plastark221NOK
BRADY 4076-A Rørmarkør Høytrykks kondensat Gul | AF3TDQ 8CR71 4076-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark84NOK
BRADY 73899 Rørmarkør høytrykkskondensat | AF4EYF 8UKY5 7389912 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm651NOK
BRADY 20438 Rørmarkør Høytrykks kondensat | AF4FKG 8UTR0 204388"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm388NOK
BRADY 4076-B Rørmarkør Høytrykkskondensat Gul | AF4PAE 9DZH8 4076-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark113NOK
BRADY 4076-C Rørmarkør Høytrykkskondensat Gul | AF4PBF 9E046 4076-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7137-4 Rørmarkør Høytrykkskondensat Gul
192NOK / enhet