Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04114.062.0250 Tap Bolt, 5/8-11 Gjengestørrelse, 8 Grade, 5PK | CG8KWD 41UG12

FABORY U04114.062.0250 Tap Bolt, 5/8-11 Gjengestørrelse, 8 Grade, 5PK

På lager
Vare: CG8KWD Modell: U04114.062.0250Kryssreferanse: 41UG12

Få tak i det Mai 20, mandag
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde2 1 / 2
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde27 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde2 1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5908
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04114.062.0250 Tap Bolt, 5/8-11 Gjengestørrelse, 8 Grade, 5PK
88NOK /pakke