BUSSMANN 327-40 serie spesialsikringer


filtre
Kroppsstil: Kabelsikringslenker , Mfr. Serie: 327-40 , Emballasje: Bulk , Oppsigelsestype: Skrue, kabel
StilModellKarakterSikringstypePris (eks. mva)
A
41150
1.5A-548NOK
B
41275
2.75A-559NOK
RFQ
C
51003
3ATidsforsinkelse / langsom slag414NOK
D
11003
3AMedium / Normal slag428NOK
E
21005
5ATidsforsinkelse / langsom slag503NOK
F
31006
6ARask blåse885NOK
G
11007
7AMedium / Normal slag428NOK
H
41010
10A-536NOK
I
6418-2T
10mAMedium / Normal slag429NOK
J
21015
15ATidsforsinkelse / langsom slag503NOK
K
41015
15A-467NOK
RFQ
G
11020
20AMedium / Normal slag428NOK
G
11030
30AMedium / Normal slag547NOK
L
11040
40AMedium / Normal slag547NOK
M
51040
40mATidsforsinkelse / langsom slag556NOK
N
11080
80AMedium / Normal slag1 005 NOK
O
11100
100AMedium / Normal slag1 005 NOK
I
6427-2T
100mAMedium / Normal slag1 063 NOK
G
11125
125AMedium / Normal slag874NOK

327-40 serie spesialsikringer

Bussmann 327-40-seriens kabelsikringskoblinger er en type spesialsikringer som er designet for å beskytte elektriske distribusjonssystemer, som luftledninger, mot overstrømsforhold og kortslutninger. De har avtagbare knapper som smelter sammen koblinger som skal brukes i alle åpne og lukkede utskjæringer og en forskrudd hylse som strekker seg rundt sikringskoblingsrøret for å komprimere og feste den strandede ledningen. Disse lavsmeltende sikringslenkene har to elementer med eksepsjonell overbelastningsevne, noe som betyr at de kan bære 150 prosent av sin kontinuerlige strømstyrke uten å skade sikringskoblingene eller utskårne sikringsholdere de er installert i. De er tilgjengelige i type K, X, T, KS, 200 (N) og QA stilkonfigurasjoner og er fargekodet for å minimere risikoen for å installere feil type sikringskobling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?