Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 6427-2T spesialsikring, 100mA, | BC9WYW

BUSSMANN 6427-2T spesialsikring, 100mA,

På lager
Vare: BC9WYW Modell: 6427-2T

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
KroppsstilKabelsikringslenker
Karakter100mA
SikringstypeMedium / Normal slag
Mfr. Serie327-40
emballasjeBulk
OppsigelsestypeSkrue, kabel
typenKabelsikringslink

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktdetaljer:

    • 327-40-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringstypePris
BUSSMANN 41275 Spesialsikring, 2.75A | BC7VZH 412752.75A-559NOK
RFQ
BUSSMANN 11003 Spesialsikring, 3A | BC8VGX 110033AMedium / Normal slag428NOK
BUSSMANN 51040 spesialsikring, 40mA, | BC9DBG 5104040mATidsforsinkelse / langsom slag556NOK
BUSSMANN 11020 spesialsikring, 20A | BC9QZH 1102020AMedium / Normal slag428NOK
BUSSMANN 31006 Spesialsikring, 6A | BC9TVM 310066ARask blåse885NOK
BUSSMANN 41010 Spesialsikring, 10A | BD2QFB 4101010A-536NOK
BUSSMANN 51003 Spesialsikring, 3A | BD2TJV 510033ATidsforsinkelse / langsom slag414NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 6427-2T spesialsikring, 100mA,
1 063 NOK / enhet