TRIPP LITE Fiberoptisk patchkabel


filtre
Konstruksjon: Glidelåsfiber , Jakkefarge: oransje , Jakketype: PVC , Enkeltsidig/Dupleks/Multifiber: Duplex , Enkeltmodus/Multimodus: Multimodus
StilModellConnector TypeSakLengdePris (eks. mva)
A
N320-01M
LC / LCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / LC)3.28ft.378NOK
B
N320-02M
LC / LCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / LC)6.56ft.557NOK
C
N320-03M
LC / LCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / LC)9.84ft.561NOK
D
N316-01M
LC / SCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / SC)3.28ft.397NOK
E
N316-03M
LC / SCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / SC)9.84ft.450NOK
F
N316-02M
LC / SCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / SC)6.56ft.483NOK
G
N318-01M
LC / STMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / ST)3.28ft.303NOK
H
N318-03M
LC / STMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / ST)9.84ft.459NOK
G
N318-02M
LC / STMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / ST)6.56ft.364NOK
I
N306-003
SC / SCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (SC / SC)3ft.316NOK
J
N306-006
SC / SCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (SC / SC)6"344NOK
I
N306-010
SC / SCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (SC / SC)10ft.369NOK

Fiberoptisk patchkabel

Tripp Lite fiberoptiske patchkabler er designet for bruk med telekommunikasjonsutstyr, optiske brytere eller CATV for å gi effektiv dataoverføring på en LAN -tilkobling. Disse multimodefibrene er laget av 62.5 / 125 dupleksfibre og har en PVC -kappe som gir elektrisk isolasjon med fasede glasskanter for enklere innsetting av plugg. De er FDDI (fiberoptisk distribuert datagrensesnitt) & amp; OFNR -klassifiseringstester og innsettingstap utføres på hver kontakt for å sikre at dataintegriteten opprettholdes for applikasjoner under 10 fot. Optiske patchkabler med LC / LC, LC / SC, LC / ST og SC / SC -kontaktstyper er tilgjengelige på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?