A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Montering: F1 (F2-modifikasjon tilgjengelig) , Utgangspunkt: Rigid , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Bli ferdig: Blå emalje , Rammemateriale: Cast Iron , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: H , Motorapplikasjon: Kran , Motordesign: 3-fase , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: T-stat , Orientering: Horisontal , Fase: 3 , Garanti: 3 år.
Egenskaper
- Disse 2000:1 invertermotorene drives med 1/2000 av grunnhastigheten, og gir konstant dreiemomentytelse uten å overopphete systemet.
- De har et MAX GUARD-isolasjonssystem som beskytter motoren mot overdreven termiske og dielektriske påkjenninger forårsaket av de høye svitsjefrekvensene til PWM-drev.
- Disse enhetene er integrert med en patentert fracket-design for enkel installasjon av kodere, bremser og blåsere.
- De har et BCP-lagerbeskyttelsessystem som reduserer lagerstrømmer forårsaket av omformeren, og øker dermed lagerets levetid.
- Den presisjonsbalanserte designen demper vibrasjoner og øker motorens levetid.
- Disse enhetene er tilgjengelige i TENV, TEBC og TEFC kapslinger for maksimal sikkerhet mot fuktighet og forurensninger.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er forskjellen mellom lukket sløyfe og åpen sløyfe vektorkontroller?
- Vektorkontroller med åpen sløyfe gir høyt startmoment og økt lavhastighetsmoment. De er ideelle for applikasjoner som krever 100 % av det nominelle dreiemomentet ved lave hastigheter, som AC-synkron- og induksjonsmotorer.
- Vektorkontroller med lukket sløyfe tillater 200 % av motorens nominelle dreiemoment ved 0 RPM og er ideelle for applikasjoner som krever belastning ved stillestående, som kraner og taljer.
Hva er disse motorene laget av?
Disse Blue Max-motorene og monteringsbrakettene er laget av støpejern for korrosjonsmotstand og minimale vibrasjoner i tøffe og støvete miljøer.
Hva brukes lagrene til?
Lagre er designet for å redusere friksjon / stress mellom bevegelige deler mens de støtter rotasjons- eller lineær bevegelse.