MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 Vector Motor | AJ2LWH Y515

MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 vektormotor

Vare: AJ2LWH Modell: 364THFS8046Kryssref: Y515

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 (F2-modifikasjon tilgjengelig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet92.4%
KabinettTEBC-AXIAL
Frame364TC
Forsterker med full belastning147/73.5
HP60
Hz60
IsolasjonsklasseH
kW45
MonteringC-Face Stiv
NEMA designA
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseTermostater (normalt stengt)
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 477.9
Skipets høyde (cm)68.68
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)80.98
HS kode8501528040

Produktdetaljer:

    • Starttype: KUN INVERTER
    • KVA-kode: J
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6314
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6312
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 2000: 1

Produktvarianter

ProduktModellMotorkabinettdesignEffektivitetsgruppeKabinettMonteringRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORER 143THTN8028 Vector Motor 3-fase 1hk 230/460v | AF8KGB 26VT72 / Y525 143THTN8028Helt lukket ikke-ventilertPremium--1756B85.5%13 11 / 16 "18 538 NOK
MARATHON MOTORER 145THTN8029 Vector Motor 3-fase 1hk 230/460v | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Helt lukket ikke-ventilertPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "18 152 NOK
MARATHON MOTORER 145THTN8037 Vector Motor 3-fase 1hk 230/460v | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Helt lukket ikke-ventilertPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "18 425 NOK
MARATHON MOTORER 182THTS8028 Vector Motor 3-fase 3hk 230/460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Helt lukket ikke-ventilertPremium--1760B90.2%16 11 / 16 "21 928 NOK
MARATHON MOTORER 184THTS8028 Vector Motor 3-fase 3hk 230/460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Helt lukket ikke-ventilertPremium--1760B90.2%17 11 / 16 "24 914 NOK
MARATHON MOTORER 213THFS8028 Vector Motor 3-fas 7-1/2 Hk 230/460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Helt lukket viftekjøltEPACT--1765A88.5%21 "34 930 NOK
MARATHON MOTORER 215THFS8029 Vector Motor 3-fase 10hk 230/460v | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Helt lukket viftekjøltEPACT--1765A90.2%22.5 "45 528 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 vektormotor