MARATHON MOTORER 143THTN8028 Vector Motor 3-fase 1hk 230/460v | AF8KGB 26VT72 / Y525

MARATHON MOTORS 143THTN8028 Vector Motor 3-fase 1hk 230 / 460v

På lager
Vare: AF8KGB Modell: 143THTN8028Kryssref: 26VT72 / Y525

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
BaseRigid
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium
Encoder er akseptabeltJa
Koderaksel5/8" x 1-3/4"
FinishBlå emalje
Frame143TC
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning3.0/1.5
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseH
IsolasjonsfunksjonKlasse F
Maks. Driftsfrekvens120 Hz
Maks. Hastighet5400 RPM
MotorapplikasjonKran
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
RPM på typeskilt1756
NEMA designB
Nominell effektivitet85.5%
Total lengde13 11 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Hastighetsområde2000: 1 CT
Termisk beskyttelseT-stat
Spenning230/460
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)40.18
Skipets bredde (cm)31.9
HS kode8501516040

Produktvarianter

ProduktModellMotorkabinettdesignEffektivitetsgruppeKabinettMonteringRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORER 145THTN8029 Vector Motor 3-fase 1hk 230/460v | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Helt lukket ikke-ventilertPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "17 600 NOK
MARATHON MOTORER 145THTN8037 Vector Motor 3-fase 1hk 230/460v | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Helt lukket ikke-ventilertPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "17 351 NOK
MARATHON MOTORER 182THTS8028 Vector Motor 3-fase 3hk 230/460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Helt lukket ikke-ventilertPremium--1760B90.2%16 11 / 16 "21 420 NOK
MARATHON MOTORER 184THTS8028 Vector Motor 3-fase 3hk 230/460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Helt lukket ikke-ventilertPremium--1760B90.2%17 11 / 16 "24 354 NOK
MARATHON MOTORER 213THFS8028 Vector Motor 3-fas 7-1/2 Hk 230/460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Helt lukket viftekjøltEPACT--1765A88.5%21 "33 366 NOK
MARATHON MOTORER 215THFS8029 Vector Motor 3-fase 10hk 230/460v | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Helt lukket viftekjøltEPACT--1765A90.2%22.5 "43 341 NOK
MARATHON MOTORER 254THFNA8038 Vector Motor 3-fase 15hk 230/460v | AF8KGL 26VT81 / Y597 254THFNA8038Helt lukket viftekjøltEPACT--1765B90.2%26 5 / 16 "45 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 143THTN8028 Vector Motor 3-fase 1hk 230 / 460v
17 510 NOK / enhet