MARATHON MOTORER 449THFS8048 Vektormotor 3-Fas 350HK 460V | AF8KHX 26VU19 / Y533

MARATHON MOTORS 449THFS8048 Vector Motor 3-fase 350HP 460V

På lager
Vare: AF8KHX Modell: 449THFS8048Kryssref: 26VU19 / Y533

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

655 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
BaseRigid
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEPACT
Encoder er akseptabeltJa
Koderaksel1 "x 1-3 / 4"
FinishBlå emalje
Frame447 / 9T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning385
HP350
Hz60
IsolasjonsklasseH
IsolasjonsfunksjonKlasse F
Maks. Driftsfrekvens90 Hz
Maks. Hastighet2800 RPM
MotorapplikasjonKran
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket blåser-avkjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
RPM på typeskilt1784
NEMA designA
Nominell effektivitet95.4%
Total lengde64 5 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.3.375 "
Aksel lengde8.75 "
Hastighetsområde2000: 1 CT
Termisk beskyttelseT-stat
Spenning460
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1394.55
Skipets høyde (cm)76.53
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)116.84
HS kode8501538040

Produktvarianter

ProduktModellMotorkabinettdesignEffektivitetsgruppeKabinettMonteringRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORER 143THTN8028 Vector Motor 3-fase 1hk 230/460v | AF8KGB 26VT72 / Y525 143THTN8028Helt lukket ikke-ventilertPremium--1756B85.5%13 11 / 16 "18 538 NOK
MARATHON MOTORER 145THTN8029 Vector Motor 3-fase 1hk 230/460v | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Helt lukket ikke-ventilertPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "18 152 NOK
MARATHON MOTORER 145THTN8037 Vector Motor 3-fase 1hk 230/460v | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Helt lukket ikke-ventilertPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "18 425 NOK
MARATHON MOTORER 182THTS8028 Vector Motor 3-fase 3hk 230/460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Helt lukket ikke-ventilertPremium--1760B90.2%16 11 / 16 "21 928 NOK
MARATHON MOTORER 184THTS8028 Vector Motor 3-fase 3hk 230/460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Helt lukket ikke-ventilertPremium--1760B90.2%17 11 / 16 "24 914 NOK
MARATHON MOTORER 213THFS8028 Vector Motor 3-fas 7-1/2 Hk 230/460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Helt lukket viftekjøltEPACT--1765A88.5%21 "34 930 NOK
MARATHON MOTORER 215THFS8029 Vector Motor 3-fase 10hk 230/460v | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Helt lukket viftekjøltEPACT--1765A90.2%22.5 "45 528 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 449THFS8048 Vector Motor 3-fase 350HP 460V
655 527 NOK / enhet