A B Batterispenning: 12V , hjultype: Pneumatisk , Bredde på hjul foran: 6" , Høy hastighet: 1/7 mph , Lav hastighet: 1/1 mph , Materiale: Stål , Maks. Tiltvinkel: 45 grader , Motoreffekt kW: 0.8 kW , Motorspenning: 24V DC , Antall batteri: 2 , Antall batterier: 2 , Antall hjul: 4 , Bredde på hjul bak: 3 1 / 2 " , Ensartet grov statisk kapasitet: 500 lbs. , Uniform glatt statisk kapasitet: 600 lbs.
Arbeidsmekanisme
- Disse vognene er utstyrt med et trekkraftsystem som består av en elektrisk motor, en girkasse og hjul med robuste slitebaner.
- Den elektriske motoren gir den nødvendige kraften til å drive hjulene og flytte vognen fremover.
- Disse vognene drives av oppladbare batterier, praktisk plassert på selve vognen. For å lade batteriene, bare koble dem til en ekstern strømkilde.
Egenskaper
- Vestil OROAD Series off-road trekkdrevne vogner er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Disse vognene har lav og høy eller forover og reversert hastighetskontroller og tåler belastninger på opptil 400 lb.
- Disse enhetene har batterier med ladere, nivåmålere, LED-lykter og -kurver og ledningsoppbevaring, noe som gir brukerne bekvemmelighet og funksjonalitet.
- De har en 24V DC-motor for enkel transport og er utstyrt med kraftige store pneumatiske dekk for enkel manøvrering.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er faktorene du bør vurdere når du bruker disse Vestil OROAD Series offroad trekkvogner?
- Overhold den anbefalte lastekapasiteten spesifisert av Vestil OROAD Series vogner. Overbelastning kan kompromittere stabilitet og manøvrerbarhet, og føre til ulykker.
- Vurder terrenget og ruten før du bruker vognen.
- Kjør vognen i en sikker og kontrollert hastighet, spesielt når du navigerer i terreng i terreng.
- Sørg for at lasten er ordentlig sikret og fordelt på vognen for å hindre forskyvning eller fall under transport.
Hva er den maksimale støttede skråningsvinkelen for disse Vestil offroadvognene?
Disse vognene kan transportere fullastede vogner på skrå flater på opptil 13 grader.