VESTIL YR-serien stålgårdsramper


filtre
Farge: brun , Dekktype: grating , Høyde: 46 " , Høydejusteringsmetode: Hånd sveiv , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 62 " , Rampemateriale: Stål , Materiale på ramperist: Stål , Sikkerhetskjeder: Ja , Sikkerhetsfortrinn: 4" , Avstengningsnivå: 72 " , Rett rampe: 360 " , Tilhengerfeste: Ja , Hjuldia.: 40.12 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 3.62 "
StilModellBrukbar rampebreddeKapasitetDybdeBreddeAvstand mellom fortauskanterDock Leveler BreddeTotal lengdeTotal rampebreddePris (eks. mva)
A
YRD-30-7336-H
66 "30000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-337 306 NOK
B
YR-20-7336
66 "20000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "260 704 NOK
C
YRD-25-7336-H
66 "25000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-311 690 NOK
D
YRD-16-7236-H
66 "16000 lbs.432 "72 "66 "64 "36 ft.-258 284 NOK
E
YR-30-7330
66 "30000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "260 704 NOK
F
YR-25-7336
66 "25000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "274 262 NOK
G
YR-20-7330
66 "20000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "231 223 NOK
H
YR-16-7236
66 "16000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.72 "232 913 NOK
I
YR-16-7230
66 "16000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.72 "224 594 NOK
J
YRD-20-7336-H
66 "20000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-292 863 NOK
K
YR-30-7336
66 "30000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "309 014 NOK
L
YR-25-7330
66 "25000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "242 534 NOK
M
YR-16-8436
78 "16000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.84 "270 326 NOK
N
YRD-16-8436-H
78 "16000 lbs.432 "84 "78 "75 "36 ft.-286 561 NOK
O
YR-20-8530
78 "20000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "258 871 NOK
P
YR-16-8430
78 "16000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.84 "231 365 NOK
RFQ
Q
YRD-20-8536-H
78 "20000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-327 426 NOK
R
YR-30-8536
78 "30000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "322 530 NOK
S
YR-20-8536
78 "20000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "293 923 NOK
T
YR-25-8536
78 "25000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "319 594 NOK
U
YR-30-8530
78 "30000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "281 766 NOK
V
YR-25-8530
78 "25000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "271 271 NOK
W
YRD-25-8536-H
78 "25000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-360 429 NOK
X
YRD-30-8536-H
78 "30000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-392 287 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?