VESTIL YRD-30-8536-H Stålgårdsrampe, hydraulisk docklevel, 30000 Lb. Kapasitet, 85 x 36 tommer størrelse

Vare: AG8CRR Modell: YRD-30-8536-H
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

392 287 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar gårdsrampe
Kapasitet30000 lbs.
Caster Dia.9"
Caster materialeStål
Hjulbredde3 5 / 8 "
FARGEbrun
Fortaushøyde (inn.)4"
Dybde432 "
Avstand mellom fortauskanter78 "
Dock Leveler Bredde75 "
Høyde46 "
HøydejusteringsmetodeHånd sveiv
Lengde432 "
Senket høyde45 "
MaterialeStål
Maks. Høyde62 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde45 "
Total lengde36 ft.
Hevet høyde62 "
RampematerialeStål
Materiale på ramperistStål
SikkerhetskjederJa
Sikkerhetskantstein4"
Avstengningsnivå72 "
Rett rampe360 "
TilhengerfesteJa
Brukbar Lip Support Edge13.5 "
Brukbar rampebredde78 "
Hjul Dia.40.12 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde3.62 "
Bredde85 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3543.75
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)1097.28
Skipets bredde (cm)215.9
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar rampebreddeKapasitetDybdeBreddeAvstand mellom fortauskanterDock Leveler BreddeTotal lengdeTotal rampebreddePris
VESTIL YR-16-7230 Yard Ramp, Overlapp Style, 16000 Lb. Kapasitet, 72 x 30 tommer størrelse, stål | AG8CQR YR-16-723066 "16000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.72 "224 594 NOK
RFQ
VESTIL YR-16-7236 Yardrampe, overlappingsstil, 16000 Lb. Kapasitet, 72 x 36 tommer størrelse, stål | AG8CQT YR-16-723666 "16000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.72 "232 913 NOK
RFQ
VESTIL YR-16-8430 Yard Ramp, Overlapp Style, 16000 Lb. Kapasitet, 84 x 30 tommer størrelse, stål | AG8CQU YR-16-843078 "16000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.84 "231 365 NOK
RFQ
VESTIL YR-16-8436 Yardrampe, overlappingsstil, 16000 Lb. Kapasitet, 84 x 36 tommer størrelse, stål | AG8CQV YR-16-843678 "16000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.84 "270 326 NOK
RFQ
VESTIL YR-20-7330 Yard Ramp, Overlapp Style, 20000 Lb. Kapasitet, 73 x 30 tommer størrelse, stål | AG8CQW YR-20-733066 "20000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "231 223 NOK
RFQ
VESTIL YR-20-7336 Yard Ramp, Overlapp Style, 20000 Lb. Kapasitet, 73 x 36 tommer størrelse, stål | AG8CQX YR-20-733666 "20000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "260 704 NOK
RFQ
VESTIL YR-20-8530 Yard Ramp, Overlapp Style, 20000 Lb. Kapasitet, 85 x 30 tommer størrelse, stål | AG8CQY YR-20-853078 "20000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "258 871 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL YRD-30-8536-H Stålgårdsrampe, hydraulisk docklevel, 30000 Lb. Kapasitet, 85 x 36 tommer størrelse
392 287 NOK / enhet