A B amps: 20 , Gjeldende vurdering: 20 A , Karakter: Hospital , Høyde: 1.19 " , HP: 1 , Indikator: LED og hørbar alarm , IP-vurdering: 20 , Lengde: 3.28 " , Maks. HP: 1 , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Flush , NEMA-konfigurasjon: 5-20R , NEMA-vurdering: 5-20R , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2 , Uttak: Rett blad , Fase: Enkel fase , Responstid: 5 , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V , Bredde: 1.65 " , Ledningsstørrelse: # 12 AWG til # 10 AWG
Rette bladbeholdere, sykehuskvalitet
Hubbell Wiring Device-Kellems kontakter med rett blad er designet for å gi pålitelige tilkoblinger for elektrisk utstyr. Disse beholderne tilbyr høy slag- og kjemisk motstand og har en patentert jordkontakt for å gi redundant jording. De har en unik bypass-kontaktdesign for å tilby større kontaktkraft og redusert varmeoppbygging. Disse enhetene er tilgjengelige i kompositt / termoplastisk konstruksjon for å tåle temperaturer fra -40 til 140 grader Fahrenheit.