Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8362RSA overspenningsdempningsmottak, dupleks, 20A, 125V, rød | AF7LFL 21VL12

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362RSA overspenningsdemper, dupleks, 20A, 125V, rød

På lager
Vare: AF7LFL Modell: HBL8362RSAKryssreferanse: 21VL12
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
2 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder med overspenningsvern
amps20
søknad MiljøSykehuskarakter
FARGERød
TilkoblingTerminalskruer
Karakter20 A
Diameter fvtTerminalskruer
DutyHeavy
Frekvens60 Hz
KlasseHospital
HP1
IndikatorLED og hørbar alarm
MaterialeKompositt
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3
Drifts Temp.32 Deg.F til 140 Deg.F
OutletRett blad
Utløpstypedekoratør
FaseEnkel fase
StrømindikatorJa
Responstid5
OverspenningsundertrykkelseJa
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
VærbestandigNei
KoblingsmetodeSide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)10.46
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.75
HS kode8536308000

Produktdetaljer:

    • Sykehusklasse overspenningsbeholder 20A rød
    • Spesielle funksjoner: Hørbar alarm

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.søknad MiljøFARGEUtløpstypeStrømindikatorOverspenningsundertrykkelseKoblingsmetodeTilkoblingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8300BL Mottak, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, blå | AF7LFK 21VL11 HBL8300BLMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningSykehuskarakter for tung brukBlåDuplexNeiNeiRygg og sideSkrueterminaler på baksiden og på siden578NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362RSA overspenningsdemper, dupleks, 20A, 125V, rød
2 186 NOK / enhet