Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8300BL Mottak, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, blå | AF7LFK 21VL11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, blå

På lager
Vare: AF7LFK Modell: HBL8300BLKryssreferanse: 21VL11
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
578NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps20
søknad MiljøSykehuskarakter for tung bruk
FARGEBlå
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyEkstra tung
KlasseHospital
Høyde1.19 "
HP1
IP Rating20
Lengde3.28 "
Materialetermo
Maks. HP1
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde1.65 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)10.49
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536698000

Produktdetaljer:

    • Jording

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.søknad MiljøFARGEUtløpstypeStrømindikatorOverspenningsundertrykkelseKoblingsmetodeTilkoblingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8362RSA overspenningsdempningsmottak, dupleks, 20A, 125V, rød | AF7LFL 21VL12 HBL8362RSA32 Deg.F til 140 Deg.FSykehuskarakterRøddekoratørJaJaSideTerminalskruer2 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, blå
578NOK / enhet