MAIN FILTER INC. Hydrauliske filtre, trådnett, 60 mikron


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 60 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 60 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , Trådstørrelse: M6
StilModellPakningsmaterialeBunn -IDBunn ODHøydeTetningstypeTopp IDTopp ODSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0257850
--2.756 "5.11 "Viton1.161 "2.756 "-292NOK
RFQ
B
MF0491346
-0.39 "2.66 "6.22 "-1.26 "2.66 "-813NOK
RFQ
C
MF0261790
-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-509NOK
RFQ
D
MF0066350
-0.96 "2.3 "1.61 "-0.96 "2.3 "-250NOK
RFQ
B
MF0066341
-0.39 "2.66 "6.22 "-1.26 "2.66 "-813NOK
RFQ
E
MF0193256
-1.38 "2.76 "3.35 "Viton1.38 "2.76 "-373NOK
RFQ
F
MF0257857
--2.756 "8.32 "Viton1.595 "2.756 "-402NOK
RFQ
G
MF0034022
-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "145770NOK
RFQ
H
MF0257898
--5.118 "8.03 "Viton2.539 "5.118 "-796NOK
RFQ
G
MF0502949
-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "-770NOK
RFQ
G
MF0066364
-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "-770NOK
RFQ
C
MF0507137
-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-509NOK
RFQ
D
MF0613843
-0.96 "2.3 "1.61 "-0.96 "2.3 "-250NOK
RFQ
G
MF0349553
-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "-770NOK
RFQ
C
MF0585586
-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-509NOK
RFQ
B
MF0746351
-0.39 "2.66 "6.22 "-1.26 "2.66 "-813NOK
RFQ
C
MF0585587
-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-509NOK
RFQ
I
MF0257884
--5.118 "8.03 "Viton2.028 "5.118 "-758NOK
RFQ
J
MF0257870
--3.898 "10.19Viton1.595 "3.898 "-578NOK
RFQ
K
MF0193264
-2.992 "5.118 "9.84 "Viton2.992 "5.118 "-1 112 NOK
RFQ
G
MF0613858
-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "-770NOK
RFQ
B
MF0191708
-0.39 "2.66 "6.22 "-1.26 "2.66 "-813NOK
RFQ
L
MF0359046
-2.01 "2.95 "9.84 "-2.01 "2.95 "100833NOK
RFQ
B
MF0613832
-0.39 "2.66 "6.22 "-1.26 "2.66 "-813NOK
RFQ
C
MF0034052
-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-509NOK
RFQ
L
MF0066280
-2.01 "2.95 "9.84 "-2.01 "2.95 "-833NOK
RFQ
C
MF0613724
-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "145509NOK
RFQ
D
MF0034033
-0.96 "2.3 "1.61 "-0.96 "2.3 "-250NOK
RFQ
C
MF0585585
-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "145509NOK
RFQ
D
MF0116317
-0.96 "2.3 "1.61 "-0.96 "2.3 "-250NOK
RFQ
B
MF0191707
-0.39 "2.66 "6.22 "-1.26 "2.66 "-813NOK
RFQ
M
MF0066351
god-3.15 "6.22 "god1.14 "3.15 "145813NOK
RFQ
M
MF0191979
god-3.15 "6.22 "god1.14 "3.15 "-813NOK
RFQ
N
MF0613848
god1.1 "2.17 "8.03 "god1.1 "2.17 "-1 124 NOK
RFQ
O
MF0613778
god2.52 "3.62 "13.78 "god0.45 "3.62 "145930NOK
RFQ
O
MF0582136
god2.52 "3.62 "13.78 "god0.45 "3.62 "-930NOK
RFQ
M
MF0616242
god-3.15 "6.22 "god1.14 "3.15 "145813NOK
RFQ
M
MF0616241
god-3.15 "6.22 "god1.14 "3.15 "145813NOK
RFQ
M
MF0616240
god-3.15 "6.22 "god1.14 "3.15 "145813NOK
RFQ
P
MF0613775
god2.44 "3.96 "13.23god-3.96 "-1 054 NOK
RFQ
M
MF0613844
god-3.15 "6.22 "god1.14 "3.15 "145813NOK
RFQ
N
MF0037990
god1.1 "2.17 "8.03 "god1.1 "2.17 "1451 124 NOK
RFQ
Q
MF0613812
god1.81 "4.33 "7.28 "god1.81 "4.33 "145750NOK
RFQ
Q
MF0066324
god1.81 "4.33 "7.28 "god1.81 "4.33 "145750NOK
RFQ
M
MF0615970
god-3.15 "6.22 "god1.14 "3.15 "145813NOK
RFQ
M
MF0034032
god-3.15 "6.22 "god1.14 "3.15 "-813NOK
RFQ
Q
MF0033141
god1.81 "4.33 "7.28 "god1.81 "4.33 "-750NOK
RFQ
N
MF0066355
god1.1 "2.17 "8.03 "god1.1 "2.17 "1451 124 NOK
RFQ
R
MF0613762
Følte0.94 "2.3 "2.2 "Følte0.94 "2.3 "145524NOK
RFQ
R
MF0066302
Følte0.94 "2.3 "2.2 "Følte0.94 "2.3 "145524NOK
RFQ
S
MF0506179
Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "-441NOK
RFQ
T
MF0671759
Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "-388NOK
RFQ
T
MF0090966
Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "145388NOK
RFQ
T
MF0650257
Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "-388NOK
RFQ
S
MF0747254
Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "145441NOK
RFQ
S
MF0592546
Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "145441NOK
RFQ
S
MF0581777
Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "-441NOK
RFQ
S
MF0718846
Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "-441NOK
RFQ
S
MF0705576
Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "-441NOK
RFQ
S
MF0066283
Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "145441NOK
RFQ
T
MF0748437
Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "145388NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?