HOVEDFILTER INC. MF0037990 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 8.03 tommers høyde | CF6UTQ

HOVEDFILTER INC. MF0037990 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 8.03 tommers høyde

Vare: CF6UTQ Modell: MF0037990
1 124 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.1 "
Bunn OD2.17 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse128 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.03 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.1 "
Topp OD2.17 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellPakningsmaterialeBunn -IDBunn ODHøydeTetningstypeTopp IDTopp ODSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0033141 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 7.28 tommers høyde | CF6TVF MF0033141god1.81 "4.33 "7.28 "god1.81 "4.33 "-750NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034022 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, tetning, 3.27 tommers høyde | CF6TVM MF0034022-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "145770NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034029 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron kapasitet, Viton tetning, 4.06 tommers høyde | CF6TVN MF0034029Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "145388NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034032 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 6.22 tommers høyde | CF6TVR MF0034032god-3.15 "6.22 "god1.14 "3.15 "-813NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034033 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, tetning, 1.61 tommers høyde | CF6TVT MF0034033-0.96 "2.3 "1.61 "-0.96 "2.3 "-250NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034052 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, tetning, 5.91 tommers høyde | CF6TVZ MF0034052-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-509NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066280 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, tetning, 9.84 tommers høyde | CF7CMX WT1123 MF0066280-2.01 "2.95 "9.84 "-2.01 "2.95 "-833NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0037990 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 8.03 tommers høyde
1 124 NOK / enhet