MARATHON MOTORS Vifte- og viftemotorer, trefaset, dryppsikker, elastisk base


Marathon vifte og viftemotorer brukes i båndsager, borepresser, ventilatorer, gårdsutstyr og sommerkjølevifter. Disse motorene har permanent smurte, doble forseglede lagre for jevn bevegelse og forlenget motorlevetid.

filtre
Montering: F1 KUN , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: DP , Isolasjonsklasse: B , NEMA Design: B , Fase: 3
StilModellRPMFrameForsterker med full belastningServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningHPHzPris (eks. mva)
A
5K49PN4088X
172556H5.1-5.2/2.61.15Automatisk200-230/4601.5607 009 NOK
B
5K42HN4089X
1725562.3-2.2/1.11.25Automatisk208-230/4601/2605 870 NOK
C
5K49UN4086X
172556H6.2-6.0/3.01.15Automatisk208-230/4602607 965 NOK
D
5K42JN3050.
1725/1140561.1/0.61.25none4601 / 2-1 / 6608 846 NOK
E
5k49pn3052.
1725/1140561.3/0.71.25none4603.256010 512 NOK
F
5K46KN4085.
1725/1425563.3-3.0/1.51.25none208-230/4603/450/605 182 NOK
G
5K42HN4089
1725/1425562.3-2.2/1.11.25none208-230/4601/250/605 132 NOK
H
5K46MN4087
1725/1425563.6-3.8/1.91.15none208-230/460150/605 641 NOK
I
056T17D5345
1800562.2-2.4/1.21.25Automatisk beskytter208-230/4601/2607 470 NOK
J
056T17D5347
1800563.5-3.6/1.81.15Automatisk beskytter208-230/4601608 352 NOK
K
056T17D5350
180056HZ9.2-8.6/4.31.15Automatisk beskytter208-230/46036010 610 NOK
L
056T17D2118
1800560.91.25-5751/2606 048 NOK
M
056T17D5332
180056H6.2-6.2/3.11.15-208-230/4602608 415 NOK
N
056T17D5348
1800564.8-4.8/2.41.15Automatisk beskytter208-230/4601.5609 098 NOK
O
056T17D2119
1800561.051.25-5753/4606 749 NOK
P
056T17D5329
1800564.8-4.8/2.41.15-208-230/4601.5605 733 NOK
Q
056T17D5349
180056H6.2-6.2/3.11.15Automatisk beskytter208-230/46026010 053 NOK
R
056T17D2101
1800563.4-3.4/1.71.15Automatisk beskytter208-230/4601606 329 NOK
S
056T17D2104
1800561.5-1.6 / .81.35Automatisk beskytter208-230/4601/3606 008 NOK
T
056T17D5346
1800562.9-3/1.51.25Automatisk beskytter208-230/4603/4608 172 NOK
U
5K37MN252X
3450562.6-2.6/1.31.25Automatisk208-230/4603/4606 597 NOK
V
5K49NN2147X
345056H6.0-6.0/3.01.15Automatisk208-230/4602607 352 NOK

Egenskaper

  • De har dryppsikre kabinetter for å tillate strøm av ekstern luft gjennom motorviklingene for å holde den kjølig under kontinuerlig drift.
  • Deres trefasedesign tilbyr en rekke hastigheter mellom 1725 og 3450 rpm og er integrert med klasse B-isolasjon for å opprettholde temperaturer opp til 130 grader C.
  • De kommer integrert med elastiske ringfester for å holde motoren suspendert for reduserte vibrasjoner og støy under oppstart av motor.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • CE
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av automatiske termiske beskyttere?

Termisk beskyttelse er en enhet som er følsom for økt motortemperatur og beskytter motoren mot overoppheting på grunn av overbelastning eller manglende start. Disse enhetene er tilgjengelige med enten manuell eller automatisk tilbakestilling.

Hva er forskjellen mellom enkelt- og flerhastighetsmotorer?

En enkelthastighetsmotor har en konstant hastighetsklassifisering som den kjører med når den leveres med forhåndsbestemt spenning og frekvens. En motor med flere hastigheter går med mer enn én hastighet (avhengig av hvordan motoren er koblet til strømforsyningen).

Hva er typen monteringsretning i disse motorene?

Vifte- og viftemotorene kan monteres i horisontal eller vertikal orientering for brukervennlighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?