DESTACO Vertikale holdeklemmer i 202-serien


filtre
Base lengde: 1" , Klemmestangåpning: 105 grader , Konstruksjon: Naglet , Diameter: 0.220 " , Håndtaksåpning: 65 grader
StilModellKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandlePris (eks. mva)
A
202-UB-L
1.5 "0.92 "200 kgNeiStålRettÅpen U-BarVertikal277NOK
B
202-UL
1.5 "0.92 "200 kgNeiStålFlensÅpen U-BarVertikal277NOK
C
202-T
1.31 "0.93 "200 kgNeiStålFlensSolid barT-håndtak572NOK
D
202-B
1.33 "1.15 "200 kgNeiStålRettSolid barVertikal478NOK
E
202-U
1.73 "0.92 "200 kgNeiStålFlensU-barVertikal268NOK
E
202-TU
1.73 "0.94 "200 kgNeiStålRettU-barT-håndtak520NOK
F
202-UB
1.73 "1.13 "200 kgNeiStålRettU-barVertikal277NOK
G
202-UL
2.29 "0.92 "200 kgNeiStålFlensLang U-barVertikal458NOK
H
202
2.31 "0.93 "200 kgNeiStålFlensSolid barVertikal420NOK

Vertikale holdeklemmer i 202-serien

Disse vertikale holde-ned-vippeklemmene i Destaco 202-serien eller kraftige holde-ned-klemmer er ideelle for montering på trange steder i . De leveres med spakhåndtak som skyves til oppreist stilling, for å holde arbeidsstykkene godt på plass når klemmene er koblet inn. De har et fast design for å sikre og løsne materialer uten å flytte klemmene. Disse klemmene har flens eller rett bunn med gjengede hull for enkel installasjon. De er egnet for kontroll av armaturer, lett maskinering, montering og testing, sveising, boring, fresing og trebearbeidingsapplikasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. De brukes til å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen gjennom vippemekanismer og er integrert med nøyaktig maskinerte komponenter som har herdede og slipte dreietapper og foringer for forlenget levetid. Disse sveisbare vertikale vippeklemmene gir fleksibilitet til å plassere håndtaket ettersom de har et ergonomisk, T-håndtak eller vertikale håndtakalternativer med tretthet mindre håndtak. Disse vertikale holdeklemmene er laget av rustfritt stålkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater og er i stand til å motstå belastninger på opptil 250 lb. Disse klemmene tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer mens de fester materialet til en arbeidsflate, og har en flenset eller rett base med gjengede hull for henholdsvis rask og sikker overflate- eller bladmontering. De er videre utstyrt med et langt håndtak med stor håndklaring som kan ha minimum 90 graders åpningsvinkel for ekstra sikkerhet. Disse klemmens boltmønstre kan byttes ut med 2002-seriens vippeklemmer. Videre har de plass til M6 eller 1/4 tommers spindelsammenstillinger for å gi maksimal klemkraft. Disse vertikale vippeklemmene i Destaco 202-serien er tilgjengelige i U-bar eller solid bar klemarmvarianter på Raptor Supplies for henholdsvis justerbar spindelplassering og tilpassede fester eller fast innspenning.

Bruker

Disse vertikale vippeklemmene i 202-serien tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til bruksområder som kontroll av inventar, lett maskinering, montering og testing, sveising, støping, plastinjeksjon og trebearbeiding i fly-, bil-, mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Disse vertikale vippeklemmene i 202-serien har et langt ergonomisk håndtak med eksepsjonell håndklaring på opptil 90 graders åpningsvinkel for ekstra sikkerhet.
  • De kommer med to stangstiler, dvs. T-håndtak og vertikalt håndtak med håndtak uten tretthet.
  • Disse klemmene leveres med sekskantspindelvarianter av neopren og rustfritt stål for beskyttelse mot slitasje, vridning og bøying.
  • Videre er de i stand til å holde belastninger opp til 250 lb.
  • De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå korrosjon.
  • Disse vippeklemmene kommer med solid eller U-bar klemarmstiler for flere bruksområder.
  • Disse vertikale vippeklemmene i 202-serien av Destaco har monteringsstiler med flens eller rett base med gjengede hull for henholdsvis justerbar spindelplassering og tilpassede fester eller fast klemme.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 202208-M, 202943-M og 205943-M: Dette Destaco-erstatningsspindeltilbehøret er designet for merkets 202 vertikale holdeklemme (noen modeller) for enkel bruk og for å legge til funksjonalitet til enhetene.
  • Destaco 215105 & 215905: Flensskiver bidrar til å gi enkel montering og sikker tilkobling mot vibrasjon til disse klemmene.

Standarder og godkjenninger

  • Disse vertikale vippeklemmene i 202-serien er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

Installasjon

  • Disse vertikale vippeklemmene i 202-serien har en rett eller flenset base med gjengede monteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflatene.

Ofte Stilte Spørsmål

Betyr Raptor Supplies også gi hold-down klemmer med Toggle Lock Plus-funksjon?

Ja, Raptor Supplies tilbyr Destaco-holdeklemmer med Toggle Lock Plus-utløserspak for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer på grunn av vibrasjon.

Hvordan fungerer en pneumatisk vippeklemme?

Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.

Betyr Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?

Ja, Raptor Supplies gir Destaco-spindler for holdeklemmer for å erstatte utslitte enheter, noe som sikrer problemfri drift og beskyttelse mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.

Hvordan justerer du en vippeklemme?

Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med enheten for beskyttelse mot skader forårsaket av slitasje, vridning eller bøying).

Hvordan installerer Destaco 202 Series vertikale manuelle hold-ned vippeklemmer?

Disse klemmene har en rett eller flenset base med gjengede hull og brukes med spindelenheter og flensskiver for enkel installasjon ved ganske enkelt å feste materialer til en arbeidsflate.

Hva er forskjellen mellom monteringsstiler for flensbase og rett base?

Den flensede basen muliggjør sikker overflatemontering mens den rette basen muliggjør bladmontering. Begge monteringsstilene gjør at enhetene enkelt kan installeres på overflater og sikrer enkel festing av forlengelsene.

Finnes vertikale håndtaksvippeklemmer i forskjellige materialer?

Ja, bortsett fra rustfritt stål, disse vertikale håndtaksvippeklemmer er også tilgjengelig i smidd legert stålkonstruksjon med svart oksidfinish og varianter av karbonstål, med kapasitet på opptil 5000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?