MARATHON MOTORER 056T17D5345 G140 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LKK G140

MARATHON MOTORS 056T17D5345 G140 VVS-motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2LKK Modell: 056T17D5345Kryssref.: G140

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet68%
KabinettDP
Frame56
Forsterker med full belastning2.2-2.4/1.2
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
MonteringSpenstig base
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.25
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501514040

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: M
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 22
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRPMFrameForsterker med full belastningServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningHPHzPris
MARATHON MOTORER 5K49PN4088X K1415 HVAC Motor | AJ2KWH K1415 5K49PN4088X172556H5.1-5.2/2.61.15Automatisk200-230/4601.5607 223 NOK
MARATHON MOTORER 5K49UN4086X K1418 HVAC Motor | AJ2KYZ K1418 5K49UN4086X172556H6.2-6.0/3.01.15Automatisk208-230/4602607 966 NOK
MARATHON MOTORER 5K46KN4085 K277 HVAC Motor | AJ2KZR K277 5K46KN4085.1725/1425563.3-3.0/1.51.25none208-230/4603/450/605 347 NOK
MARATHON MOTORER 056T17D5350 G145 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LGG G145 056T17D5350180056HZ9.2-8.6/4.31.15Automatisk beskytter208-230/4603609 479 NOK
MARATHON MOTORER 056T17D2104 G106 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LJB G106 056T17D21041800561.5-1.6 / .81.35Automatisk beskytter208-230/4601/3604 891 NOK
MARATHON MOTORER 5K49PN3052 K280 HVAC Motor | AJ2LJM K280 5k49pn3052.1725/1140561.3/0.71.25none4603.25607 942 NOK
MARATHON MOTORER 056T17D2101 G100 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LJP G100 056T17D21011800563.4-3.4/1.71.15Automatisk beskytter208-230/4601606 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17D5345 G140 VVS-motor 50-60 Hertz
5 644 NOK / enhet