APPROVED VENDOR Ark, akryl, hvit


filtre
Materiale: Ekstrudert akryl , Materialtype: Standard karakter , Driftstemp. Område: 32 grader til 170 grader F , Strekkstyrke: 11,030 psi
StilModellFargekodeLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A
1UPE3
244712 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "136NOK
A
1UPE5
244724 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "276NOK
A
1UPG7
244796 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"3 931 NOK
RFQ
A
1UPG4
244796 "+0.750 / -0.000 "0.177 "+/- 0.018 "48 "+0.750 "/ - 0.000"3 049 NOK
RFQ
A
1UPF7
244748 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "1 066 NOK
A
1UPF4
244748 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "795NOK
A
1UPF2
244748 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "529NOK
A
1UPE9
244724 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "522NOK
A
1UPE7
244724 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "395NOK
A
1UPE1
244712 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "99NOK
A
1UPF9
244796 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"2 151 NOK
RFQ
A
1UPD8
244712 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "74NOK
A
1UPD2
732896 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"2 126 NOK
RFQ
A
1UPC3
732824 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "522NOK
A
1UPC5
732848 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "529NOK
A
1UPC1
732824 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "413NOK
A
1UPB8
732824 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "277NOK
A
1UPB6
732812 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "136NOK
A
1UPD6
732896 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"4 150 NOK
RFQ
A
1UPD4
732896 "+0.750 / -0.000 "0.177 "+/- 0.018 "48 "+0.750 "/ - 0.000"3 049 NOK
RFQ
A
1UPB4
732812 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "99NOK
A
1UPC9
732848 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "1 066 NOK
A
1UPB2
732812 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "74NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?