Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UPC1 Ark Akryl Hvit 0.177 T 24 x 24 In | AB3PNV

APPROVED VENDOR 1UPC1 ark akryl hvit 0.177 T 24 x 24 tommer

På lager
Vare: AB3PNV Modell: 1UPC1
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEHvit
Fargekode7328
Lengde24 "
Lengde Toleranse+/- 0.060 "
MaterialeEkstrudert akryl
Material TypeStandard karakter
Driftstemp. Område32 grader til 170 grader F
Strekkfasthet11,030 psi
Tykkelse0.177 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.018 "
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.060 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode3920515000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UPB2 Ark Akryl Hvit 0.118 T 12 x 12 In | AB3PNP 1UPB2732812 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "74NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPB4 Ark Akryl Hvit 0.177 T 12 x 12 In | AB3PNQ 1UPB4732812 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "99NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPB6 Ark Akryl Hvit 0.236 T 12 x 12 In | AB3PNR 1UPB6732812 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "136NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPB8 Ark Akryl Hvit 0.118 T 24 x 24 In | AB3PNT 1UPB8732824 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "277NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPC3 Ark Akryl Hvit 0.236 T 24 x 24 In | AB3PNW 1UPC3732824 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "522NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPC5 Ark Akryl Hvit 0.118 T 24 x 48 In | AB3PNX 1UPC5732848 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "529NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPC9 Ark Akryl Hvit 0.236 T 24 x 48 In | AB3PNZ 1UPC9732848 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "1 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPC1 ark akryl hvit 0.177 T 24 x 24 tommer
413NOK / enhet