Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 500 lbs. , Farge: Gul , Første trinns justering Maks.: 8 1 / 4 " , Rekkverkskonstruksjon: Stålrør , Rekkverksdiameter: 1" , Rekkverkshøyde - fra nederste trinn: 34 7 / 8 " , Rekkverkshøyde - fra øvre trinn: 27 7 / 8 " , Håndlist installert dybde: 20 1 / 4 " , Håndlist installert høyde: 40 7 / 8 " Inkluderer: 2 Bolt på rekkverk , Individuell trinndybde: 11 3 / 4 " , Stigelengde: 1.9 ft. , Stigemateriale: Stål , Stigetype: Plattform , Materiale: Stål , Maks. Andre trinns justering: 15 1 / 4 " , Min. Første trinns justering: 6" , Min. Andre trinns justering: 13 " , Antall trinn: 2 , Trinnvinkel: 33 grader , Trinndybde: 11.75 " , trinnmateriale: Stål