VESTIL ASP-24-HR Justerbart trinnstativ, 2-trinns med rekkverk, 24 tommer x 23 tommer Størrelse | AG7LZN

VESTIL ASP-24-HR justerbart trinnstativ, 2-trinns med rekkverk, 24 tommer x 23 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7LZN Modell: ASP-24-HR

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnstativ med rekkverk
Basisspredning25.9375 "
Base bredde25.94 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet500 lbs.
FARGEGul
Pliktvurdering500 lbs.
Første trinns justering Maks.8 1 / 4 "
RekkverkskonstruksjonStålrør
Handrail Diameter1"
Håndløperhøyde - fra nederste trinn34 7 / 8 "
Håndløperhøyde - fra øvre trinn27 7 / 8 "
Håndlist installert dybde20 1 / 4 "
Håndlist installert høyde40 7 / 8 "
Høyde43.13 "
Inkluderer2 Bolt på rekkverk
Individuell trinndybde11 3 / 4 "
Stigelengde1.9 ft.
StigematerialeStål
StigetypePlattform
Lengde22.875 "
MaterialeStål
Maks. Andre trinns justering15 1 / 4 "
MåleenheterHVER
Min. Første trinns justering6"
Min. Andre trinns justering13 "
Antall trinn2
Trinnsvinkel33 grader
Trinndybde11.75 "
TrinnmaterialeStål
Bredde25.937 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.1
Skipets høyde (cm)109.54
Skipets lengde (cm)58.1
Skipets bredde (cm)65.88
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase breddePris
VESTIL ASP-36-HR Justerbart trinnstativ, 2-trinns med rekkverk, 36 tommer x 23 tommer Størrelse | AG7LZW ASP-36-HR38.19 "6 441 NOK
VESTIL ASP-48-HR Justerbart trinnstativ, 2-trinns med rekkverk, 48 tommer x 23 tommer Størrelse | AG7MAD ASP-48-HR50.5 "6 800 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ASP-24-HR justerbart trinnstativ, 2-trinns med rekkverk, 24 tommer x 23 tommer størrelse
6 142 NOK / enhet