KERN AND SOHN BID Series Gulvvekt


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Inngangsspenning: 100 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Plattformdybde: 108 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Materiale til veieplate: Pulverlakkert stål
StilModelllinearitetlesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseVeiekapasitetVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
BID 600K-1D
+/-0.3, 0.6 kg50, 100 g1200 mm x 1500300, 600 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm22 325 NOK
B
BID 600K-1DS
+/-0.3, 0.6 kg50, 100 g1000 mm x 1000300, 600 kg1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm16 507 NOK
C
BUD 1T-4D
+/-0.6, 1.5 kg100, 200 g1200 mm x 1500600, 1500 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm22 325 NOK
D
BUD 1T-4DS
+/-0.6, 1.5 kg100, 200 g1000 mm x 1000600, 1500 kg1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm16 913 NOK
E
BUD 3T-3DL
+/-1.5, 3 kg200, 500 g1500 mm x 15001500, 3000 kg1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm25 708 NOK
F
BUD 3T-3D
+/-1.5, 3 kg200, 500 g1200 mm x 15001500, 3000 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm22 325 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?