KERN OG SOHN BID 3T-3DL Gulvvekt, 1500 Og 3000Kg Maks. Vekt, 200 og 500 g Lesbarhet | CJ7ACP

KERN AND SOHN BID 3T-3DL Gulvvekt, 1500 Og 3000Kg Maks. Vekt, 200 og 500g Lesbarhet

På lager
Vare: CJ7ACP Modell: BID 3T-3DL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 708 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batteriets ladetid3 timer.
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-1.5, 3 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Strøm0.4A
Plattformdybde108 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet200, 500 g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1500 mm x 1500
reproduserbarhet0.5, 1 kg
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Veiekapasitet1500, 3000 kg
Materiale til veieplatePulverlakkert stål
Veieplattformens dimensjoner1500 x 1500 x 108 mm
Veier overflatedybde1500 mm
Veiende overflate bredde1500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 180
Skipets høyde (cm)26.5
Skipets lengde (cm)155
Skipets bredde (cm)155
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetlesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseVeiekapasitetVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN BID 1T-4D Gulvvekt, 600 Og 1500Kg Maks. Vekt, 100 og 200 g Lesbarhet | CJ7ACL BUD 1T-4D+/-0.6, 1.5 kg100, 200 g1200 mm x 1500600, 1500 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm22 325 NOK
KERN OG SOHN BID 1T-4DS Gulvvekt, 600 Og 1500Kg Maks. Vekt, 100 og 200 g Lesbarhet | CJ7ACM BUD 1T-4DS+/-0.6, 1.5 kg100, 200 g1000 mm x 1000600, 1500 kg1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm16 913 NOK
KERN OG SOHN BID 3T-3D Gulvvekt, 1500 Og 3000Kg Maks. Vekt, 200 og 500 g Lesbarhet | CJ7ACN BUD 3T-3D+/-1.5, 3 kg200, 500 g1200 mm x 15001500, 3000 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm22 325 NOK
KERN OG SOHN BID 600K-1D Gulvvekt, 300 Og 600Kg Maks. Vekt, 50 og 100 g Lesbarhet | CJ7ACQ BID 600K-1D+/-0.3, 0.6 kg50, 100 g1200 mm x 1500300, 600 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm22 325 NOK
KERN OG SOHN BID 600K-1DS Gulvvekt, 300 Og 600Kg Maks. Vekt, 50 og 100 g Lesbarhet | CJ7ACR BID 600K-1DS+/-0.3, 0.6 kg50, 100 g1000 mm x 1000300, 600 kg1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm16 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN BID 3T-3DL Gulvvekt, 1500 Og 3000Kg Maks. Vekt, 200 og 500g Lesbarhet
25 708 NOK / enhet