PLAST-O-MATIC EASYMT-seriens magnetventiler


filtre
Body Material: polypropylen , Spolekapsling: Vanntett koblingsboks , Spoleisolasjonsklasse: H , Elektriske tilkoblinger: 18 "Leads , Hz: 60 , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , NEMA-vurdering: 4 , Drift: Direkte skuespiller , Total bredde: 1.5 " , Forseglingsmateriale: Viton , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon , Spenning: 120 VAC
StilModellVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
EASYMT4V12W24-120/60-PF
-----9 648 NOK
RFQ
A
EASYMT2V12W24-120/60-PP
-----8 873 NOK
RFQ
A
EASYMT4V12W24-120/60-PP
-----9 261 NOK
RFQ
A
EASYMT4V12W24-120/60-CP
-----9 234 NOK
RFQ
A
EASYMT4V12W24-120/60-PV
-----8 459 NOK
RFQ
B
EASYMT4V12R24-120/60-PP
-----7 336 NOK
RFQ
B
EASYMT4V12R24-120/60-CP
-----7 309 NOK
RFQ
A
EASYMT2V12W24-120/60-PF
-----9 354 NOK
RFQ
A
EASYMT2V12W24-120/60-CP
-----8 833 NOK
RFQ
B
EASYMT4V12R24-120/60-PV
-----6 521 NOK
RFQ
A
EASYMT2V12W24-120/60-PV
-----8 325 NOK
RFQ
B
EASYMT4V12R24-120/60-PF
-----7 724 NOK
RFQ
B
EASYMT2V12R24-120/60-PF
-----7 456 NOK
RFQ
B
EASYMT2V12R24-120/60-CP
-----6 909 NOK
RFQ
B
EASYMT2V12R24-120/60-PV
-----6 361 NOK
RFQ
B
EASYMT2V12R24-120/60-PP
-----6 949 NOK
RFQ
A
EASYMT2V12W24-PP
1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "7 778 NOK
A
EASMT6V22W24-PP
4.2021 / 32 "7"4"1"9 207 NOK

EASYMT-seriens magnetventiler

Plast-O-Matic EASYMT-seriens magnetventiler kontrollerer flyten av væsker eller gasser i kjemisk prosessering, vannbehandling, halvlederproduksjon og farmasøytiske applikasjoner. Disse ventilene har Geon PVC / Corzan CPVC / Natural Polypro / Kynar PVDF tetninger for kompatibilitet med forskjellige bruksområder. De tilbyr 1000000 sykluser testet under laboratorieforhold, og feltapplikasjoner rapporterer over 2000000 sykluser. Disse ventilene har en robust støpt konstruksjon og en patentert Fail-Dry ventilert design for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Disse magnetventilene kommer med en støpt korrosjonsbestandig spoleenhet for økt holdbarhet og standard W24-spolen med en COOL DIN-kontakt for redusert energiforbruk. Disse IP-65-klassifiserte ventilene er individuelt inspisert og testet for økt bekvemmelighet med en standard spolekoblingslampe for å indikere når ventilen er aktivert.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?