Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP magnetventil, 2-veis, 1 tommers størrelse, normalt lukket, polypropylen | AG6PJZ 39P441

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP magnetventil, 2-veis, 1 tomme størrelse, normalt lukket, polypropylen

På lager
Vare: AG6PJZ Modell: EASMT6V22W24-PPKryssreferanse: 39P441
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
9 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body Materialpolypropylen
Volumkoeffisient4.20
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseH
Elektriske tilkoblinger18 "Leads
Hz60
Maks. Strømningshastighet10.8 gpm
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering4
OperasjonDirekte skuespiller
Åpning Dia.21 / 32 "
Total høyde7"
Total lengde4"
Samlet bredde1.5 "
Rørstørrelse1"
Trygt arbeidsvanntrykk15 psi
Forsegl materialeViton
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8481809005

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeRørstørrelsePris
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP magnetventil, 2-veis, 1/4 tomme størrelse, normalt lukket, polypropylen | AC8FFG 39P434 EASYMT2V12W24-PP1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "7 778 NOK
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PV magnetventil, direktevirkende, rettet spole, 1/4 tommers rør, 3/8 tommers åpning | CD4JUW EASYMT2V12R24-120/60-PV-----6 361 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PV magnetventil, direktevirkende, rettet spole, 1/2 tommers rør, 3/8 tommers åpning | CD4JUX EASYMT4V12R24-120/60-PV-----6 521 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-CP magnetventil, direktevirkende, rettet spole, 1/4 tommers rør, 3/8 tommers åpning | CD4JUY EASYMT2V12R24-120/60-CP-----6 909 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-CP magnetventil, direktevirkende, rettet spole, 1/2 tommers rør, 3/8 tommers åpning | CD4JUZ EASYMT4V12R24-120/60-CP-----7 309 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PP magnetventil, direktevirkende, rettet spole, 1/4 tommers rør, 3/8 tommers åpning | CD4JVA EASYMT2V12R24-120/60-PP-----6 949 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PP magnetventil, direktevirkende, rettet spole, 1/2 tommers rør, 3/8 tommers åpning | CD4JVB EASYMT4V12R24-120/60-PP-----7 336 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP magnetventil, 2-veis, 1 tomme størrelse, normalt lukket, polypropylen
9 207 NOK / enhet